Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breite Bodendüse, 280 x 133 x 70 mm. Für Staubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Breite Bodendüse, 280 x 133 x 70 mm, für Staubsauger GAS 18V-12 MC Professional
Bosch Breite Bodendüse, 280 x 133 x 70 mm, für Staubsauger GAS 18V-12 MC Professional
Bosch Breite Bodendüse, 280 x 133 x 70 mm, für Staubsauger GAS 18V-12 MC Professional
Bosch Breite Bodendüse, 280 x 133 x 70 mm, für Staubsauger GAS 18V-12 MC Professional
Bosch Breite Bodendüse, 280 x 133 x 70 mm, für Staubsauger GAS 18V-12 MC Professional
Bosch Breite Bodendüse, 280 x 133 x 70 mm, für Staubsauger GAS 18V-12 MC Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-2608000797
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000797
EAN/GTIN:
     4059952636368
Suchbegriffe:
Bodendüse Staubsauger
Staubsauger-Bodendüse
Elektrobürste Staubsauger
Staubsauger-Elektrobürste
Diverse Bodendüsen für verschiedene Staubsaugerrohre. Passend zu: GAS 18V-12 MC Professional.
Weitere Informationen:
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Düse
Vorteil HL (kurz):
Bodendüsen zum Staubsaugen von Bodenflächen
Leistungsbeschreibung:
Externe Absaugvorrichtung
(Version) Key RTB:
Kann mit Saugrohren von Bosch Staubsaugern verbunden werden
Produkttext, ZB grau:
Bodendüse
SOL Date:
01.01.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.04.2024
Bruttogewicht:
0,17 kg
Nettogewicht:
0,17 kg
Volumen:
3,016 dm3
Abmessung Länge:
290 mm
Abmessung Breite:
160 mm
Abmessung Höhe:
65 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bodendüse staubsauger bosch, bodendüse staubsauger, Bodendüse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019K2000
ab € 351,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.