Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Impact Socket Set, 3/8", tief, 9‑tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PRO Steckschlüsselsatz, 3/8", tief, 9-tlg. (7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19 mm)
Bosch PRO Steckschlüsselsatz, 3/8", tief, 9-tlg. (7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19 mm)
Bosch PRO Steckschlüsselsatz, 3/8", tief, 9-tlg. (7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19 mm)
Bosch PRO Steckschlüsselsatz, 3/8", tief, 9-tlg. (7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19 mm)
Bosch PRO Steckschlüsselsatz, 3/8", tief, 9-tlg. (7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19 mm)
Bosch PRO Steckschlüsselsatz, 3/8", tief, 9-tlg. (7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19 mm)
Bosch PRO Steckschlüsselsatz, 3/8", tief, 9-tlg. (7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19 mm)
Artikel-Nr.:
     C4310-2608003037
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608003037
EAN/GTIN:
     6949509246738
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Robustes Eindrehen von Schrauben! Chrom-Molybdän-Stahl für Widerstandsfähigkeit gegenüber hohem Drehmoment. Du kannst das PRO Impact Steckschlüsseleinsatz-Set für Sechskantschrauben, Bolzen und Muttern mit deinem Schraubenschlüssel mit Vierkantantrieb verwenden. Wir haben es für Schraubarbeiten bei umfangreichen Montagen oder andere anspruchsvolle Industriearbeiten entwickelt. Das PRO Impact Steckschlüsseleinsatz-Set besteht aus wärmebehandeltem CRMO(Chrom-Molybdän)-Stahl und ist dank der dicken Wände sehr widerstandsfähig gegenüber hohen Drehmomenten. Die schwarze Phosphatbeschichtung schützt es vor Rost und Korrosion. Die Steckschlüsseleinsätze sind mit einem Laser beschriftet und farbcodiert, damit du den richtigen auf den ersten Blick findest. Sie verfügen über eine Nut und ein Durchgangsloch. Für extrastarken Halt können sie mit Stift und Ring an deinem Schlagschrauber befestigt werden.
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:
9
Gesamtzahl der Werkzeuge:
9
Aufnahmeschaft Zoll:
3/8
Schlüsselweite mm:
7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19
Länge mm:
63
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt für Vierkantantriebe
Kurzbeschreibung (klein):
Chrom-Molybdän-Stahl für Widerstandsfähigkeit gegenüber hohem Drehmoment. | Phosphatbeschichtung schützt den Steckschlüsseleinsatz vor Rost und Korrosion.
Produkttext, ZB grau:
9?tlg. Steckschlüsseleinsätze-Set
SOL Date:
01.05.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.08.2024
Bruttogewicht:
1,08 kg
Nettogewicht:
1,08 kg
Volumen:
- -
Abmessung Länge:
- -
Abmessung Breite:
- -
Abmessung Höhe:
- -
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 27,22* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.