Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopf-Stift SK64 20G, 32 mm verzinkt, 2000 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 200 528 Nägel
Bosch 2 608 200 528 Nägel
Bosch 2 608 200 528 Nägel
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608200528
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608200528
EAN/GTIN:
     3165140621687
Suchbegriffe:
Flachkopfstift
Senkkopfstift
Tackerklammer
Tackerklammern
Die Senkkopf-Stifte 1.6/16 g 20° sind für Indoor-Arbeiten innerhalb der Gebrauchsklasse 1 (DIN EN 1995-1-1) konzipiert. Die Stifte sind zum Schutz vor Korrosion verzinkt. Durch die glatte Form sind sie für Anwendungen wie Kistenbau, Arbeiten mit Polsterung, Tür- und Fensterrahmen, Bilderrahmen, Möbelbau, Wandverkleidungen und für Gipsfaserplatten geeignet. Die Stifte bieten festen Halt bei kaum sichtbarem Stiftkopf. Sie ermöglichen einfaches und schnelles Anbringen von Verkleidungen sowie Zier- und Sockelleisten. Die Senkkopf-Stifte 1.6/16 g 20° werden in Europa hergestellt und haben daher eine hohe, konstante Qualität.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1.35 mm
Länge:
32 mm
Kopfform:
Senkkopf
Typ:
SK64-20 G
Drahtmaß mm:
1.6
Breite (B) mm:
2.8
Dicke (D) mm:
1.35
Länge (L) mm:
32
Vorteil HL (kurz):
Glatte Ausführung, verzinkt
Leistungsbeschreibung:
Glatte Ausführung
(Version) Key RTB:
Senkkopf-Stifte 1.6/16 g 20° sind für Indoor-Arbeiten innerhalb der Gebrauchsklasse 1 (DIN EN 1995-1-1) konzipiert
Spezifisches RTB1:
Verzinkt für Korrosionsschutz. Durch die glatte Form sind die Stifte für viele Endbearbeitungsarbeiten in Holz geeignet
Spezifisches RTB2:
Fester Halt bei kaum sichtbarem Stiftkopf. Einfaches Anbringen von Verkleidungen, Zier- und Sockelleisten
Spezifisches RTB3:
Senkkopf-Stifte 1.6/16 g 20° werden in Europa hergestellt und haben daher eine hohe, konstante Qualität
Produkttext, ZB grau:
verzinkte Ausführung
SOL Date:
01.08.2011
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1 kg
Nettogewicht:
1 kg
Volumen:
0,48 dm3
Abmessung Länge:
60 mm
Abmessung Breite:
69 mm
Abmessung Höhe:
116 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
AT
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0105*
€ 0,0144*
6 Tage
nicht lagernd
6000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0145*
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,35*
€ 23,85*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 19,26*
€ 25,05*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,16*
€ 27,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0105*
€ 0,0125
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 28,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601481100
ab € 348,06*
Sonstiges
Bosch
0601481001
ab € 378,03*
Sonstiges
Bosch
0601481101
ab € 363,89*
Sonstiges
Bosch
0601482100
ab € 425,43*
Sonstiges
Bosch
0601482101
ab € 444,75*
Sonstiges
Bosch
0601481000
ab € 367,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.