Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Nägel
>
Drahtstifte
>
Flachkopfstift
>
Artikel
Senkkopf-Stift SK64 20G, 63 mm verzinkt, 2000 Stk.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 2478
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-1711296-2608200533
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608200533
EAN/GTIN:
3165140621731
Suchbegriffe:
Flachkopfstift
Senkkopfstift
Tackerklammer
Tackerklammern
Die Stauchkopfnagel, 20° 1.6/16g sind für Indoor-Arbeiten innerhalb der Gebrauchsklasse 1 (DIN EN 1995-1-1) konzipiert. Die Stifte sind zum Schutz vor Korrosion verzinkt. Durch die glatte Form sind sie für Anwendungen wie Kistenbau, Arbeiten mit Polsterung, Tür- und Fensterrahmen, Bilderrahmen, Möbelbau, Wandverkleidungen und für Gipsfaserplatten geeignet. Die Stifte bieten festen Halt bei kaum sichtbarem Stiftkopf. Sie ermöglichen einfaches und schnelles Anbringen von Verkleidungen sowie Zier- und Sockelleisten. Die Senkkopf-Stifte 1.6/16 g 20° werden in Europa hergestellt und haben daher eine hohe, konstante Qualität. Passend zu: GNH 18V-64. GNH 18V-64 M. GNH 18V-64-2. GNH 18V-64-2 M. GSK 18.0 V-LI Professional.
Weitere Informationen:
Typ:
SK64-20 G
Drahtmaß mm:
1.6
Breite (B) mm:
2.8
Dicke (D) mm:
1.35
Länge (L) mm:
63
Vorteil HL (kurz):
Glatte Ausführung, verzinkt
Leistungsbeschreibung:
Glatte Ausführung
(Version) Key RTB:
Stauchkopfnagel 1.6/16 g 20° sind für Indoor-Arbeiten innerhalb der Gebrauchsklasse 1 (DIN EN 1995-1-1) konzipiert
Spezifisches RTB1:
Verzinkt für Korrosionsschutz. Durch die glatte Form sind die Stifte für viele Endbearbeitungsarbeiten in Holz geeignet
Spezifisches RTB2:
Fester Halt bei kaum sichtbarem Stiftkopf. Einfaches Anbringen von Verkleidungen, Zier- und Sockelleisten
Spezifisches RTB3:
Senkkopf-Stifte 1.6/16 g 20° werden in Europa hergestellt und haben daher eine hohe, konstante Qualität
Produkttext, ZB grau:
verzinkte Ausführung
SOL Date:
01.08.2011
Neuerscheinung:
nein
Durchmesser:
1.35 mm
Länge:
63 mm
Kopfform:
Senkkopf
Bruttogewicht:
1,9 kg
Nettogewicht:
1,9 kg
Volumen:
0,48 dm3
Abmessung Länge:
60 mm
Abmessung Breite:
69 mm
Abmessung Höhe:
116 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
AT
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Maschinenzubehör
>
Für Tacker, Nagler und Klebepistolen
>
20° 1.6mm / 16g Stauchkopfnagel – verzinkt
Weitere Suchbegriffe:
Tackernägel
,
Versenknagel
,
bosch senkkopfstift
,
tackernägel
,
Tackerstift
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2478
5 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0144*
€ 0,0201*
Lager 79DAC
5 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 25,42*
€ 32,89*
Lager 7
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 26,68*
€ 34,48*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 27,22*
€ 35,19*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 26,78*
€ 36,16*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück (
entspricht € 80,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Holznagler GNH 18V-64-2 M, im Karton
Bosch
0601482000
ab € 414,97*
Sonstiges
Akku-Holznagler GNH 18V-64-2 M, L-BOXX 238
Bosch
0601482001
ab € 436,71*
Sonstiges
Akku-Holznagler GNH 18V-64-2, im Karton
Bosch
0601482100
ab € 402,47*
Sonstiges
Akku-Holznagler GNH 18V-64-2, L-BOXX 238
Bosch
0601482101
ab € 426,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen