Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leere Box in Box, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608522364 Kunststoff
Bosch ‎2608522364 Kunststoff
Bosch ‎2608522364 Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C4310-2608522364
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608522364
EAN/GTIN:
     3165140851541
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Die Pick and Click Aufbewahrungsbox ist ein tragbarer Behälter für Bits und andere Kleinteile wie Schrauben und Dübel. Er rastet über Kunststoffhalter sicher in sämtliches Pick and Click Zubehör ein und ermöglicht eine individuell zusammengestellte Sammlung. Die Box rastet sicher in die entsprechenden Einschübe in den Pick and Click Leerboxen M und L von Bosch ein und ermöglicht so den bequemen und organisierten Transport mehrerer Aufbewahrungsboxen. Die Boxen können genauso leicht wieder entfernt und individuell neu zusammengestellt werden. Die Box ist Teil des Bosch Pick and Click-Systems, das individuell zusammenstellbare Zubehörsets für absolut flexible Bit-Sortimente ermöglicht. Einrasteinschübe sichern einzeln gekaufte Bitpacks für eine individuelle Sammlung und den einfachen Austausch von alten Bitpacks.
Weitere Informationen:
Breite:
121 mm
Ausführung:
sonstige
Höhe:
29 mm
Tiefe:
171 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hängeschlossbügel:
false
Mit Schulterriemen:
false
Signalrot:
false
Vorteil HL (kurz):
Individuelle Zusammenstellung mit Bits, Schrauben oder Dübeln
Leistungsbeschreibung:
Individuelle Zusammenstellung mit Bits, Schrauben oder Dübeln
(Version) Key RTB:
Rastet über Kunststoffhalter sicher in sämtliches Pick and Click Zubehör ein und ermöglicht eine individuell zusammengestellte Sammlung
Spezifisches RTB1:
Rastet in die entsprechenden Einschübe in den Pick and Click Leerboxen M und L von Bosch ein und ermöglicht so den bequemen Transport mehrerer Boxen
Spezifisches RTB2:
Die Boxen können genauso leicht wieder entfernt und individuell neu zusammengestellt werden.
Spezifisches RTB3:
Teil des Bosch Pick and Click-Systems, das zusammenstellbare Bitsets für vollständig individuelle Sammlungen ermöglicht
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Pick and Click Aufbewahrungsbox | Bestückbar mit Bits, Schrauben oder Dübeln
SOL Date:
01.10.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,04 kg
Nettogewicht:
0,04 kg
Volumen:
0,653 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
120 mm
Abmessung Höhe:
32 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,81* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.