Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Phillips Impact Bit, PH1x55, PH2x55, PH3x55 mm, 3-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608522491
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608522491
EAN/GTIN:
     6949509233165
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Robustes Eindrehen von Schrauben! Die spezielle Torsionszone absorbiert die Drehmomentbelastung an der Spitze des Bohrers Benötigst du Kreuzschlitz-Schrauberbits für das Eindrehen von Schrauben? Bits, die lange halten und bei anspruchsvollen Anwendungen gut funktionieren? Dann sind die PRO PH Impact Bits die richtige Wahl. Sie sind auf Stärke und Widerstandsfähigkeit gegenüber hohem Drehmoment ausgelegt. Die PRO PH Impact Bits sind eine gute Wahl für Installateure, die auf der Suche nach robusten Schrauberbits für harte Einsätze sind. Die Bits bestehen aus wärmebehandeltem, modifiziertem Stahl für hervorragende Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen hohe Drehmomente. Ihre Torsionszone absorbiert die Drehmomentbelastung an der Spitze der Bits, um sicherzustellen, dass sie nicht brechen. Sie verfügen über farbcodierte Ringe, die den Kopftyp anzeigen, und Lasermarkierungen, die dir bei der Auswahl der benötigten Größe helfen.
Weitere Informationen:
Abmessung:
PH1 | PH2 | PH3
Länge mm:
55
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 50x robuster als ein Bosch 2607001528 Extra Hard Bit
Kurzbeschreibung (klein):
Die spezielle Torsionszone absorbiert die Drehmomentbelastung an der Spitze des Bohrers
Produkttext, ZB grau:
PH1, PH2, PH3, 55 mm, 3-tlg.
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Bitgröße:
1 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Federkugelbefestigung:
true
Zweiseitig:
true
Art des Kreuzkopfes:
Phillips PH
Bruttogewicht:
0,027 kg
Nettogewicht:
0,026 kg
Volumen:
0,048 dm3
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,48*
€ 6,00*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Satz
€ 4,95*
ab € 4,56*
€ 6,06*
3 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 4,70*
€ 6,25*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,39*
€ 6,41*
6 Tage
5
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,85*
€ 6,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.