Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel, 50 mm x 1/4-Zoll, mit Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608550073
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608550073
EAN/GTIN:
     3165140081511
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
Einhand-Knarrensatz
Der Extra Hard-Steckschlüssel ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. Vielseitig erfolgreich einsetzbar dank S2-modifiziertem Stahl und optimiertem Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Auch gewährt ein Dauermagnet festen Halt und verhindert Schlupf. Geeignet für allgemeine Schraubarbeiten mit Schraubendrehern und Bohrschraubern.
Weitere Informationen:
Länge mm:
50
Schlüsselweite Zoll:
1/4
Größe und Typ des Steckschlüssels:
1/4?Zoll-Sechskantschaft
Für Sechskantschrauben:
nein
Für Außen-Torx-Schrauben:
nein
Für Bohrschrauber und Schrauber:
nein
Für Schlagschrauber:
nein
Vorteil HL (kurz):
Universal einsetzbar
Leistungsbeschreibung:
Universal einsetzbar
(Version) Key RTB:
S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte
Spezifisches RTB2:
Der Dauermagnet gewährt festen Halt und verhindert Schlupf
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Steckschlüssel mit Dauermagnet
SOL Date:
01.01.2013
Neuerscheinung:
nein
Ausführung:
sonstige
Flexibel:
false
Gesamtlänge:
50 mm
Schutzisoliert 1000 V:
true
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
true
Mit Drehstift:
false
Geeignet für Drehstift:
false
Magnetisch:
true
VDE-geprüft:
true
Bruttogewicht:
0,031 kg
Nettogewicht:
0,025 kg
Volumen:
0,096 dm3
Abmessung Länge:
128 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608550081
ab € 4,47*
Zubehör
Bosch
2608550090
ab € 5,05*
Zubehör
Bosch
2608550071
ab € 5,59*
Zubehör
Bosch
2608550072
ab € 6,13*
Zubehör
Bosch
2608550069
ab € 3,43*
Zubehör
Bosch
2608550070
ab € 3,32*
Zubehör
Bosch
2608550080
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.