Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel, 50 mm x 3/8-Zoll, mit Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608550082
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608550082
EAN/GTIN:
     3165140085007
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
Der Extra Hard-Steckschlüssel ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. Vielseitig erfolgreich einsetzbar dank S2-modifiziertem Stahl und optimiertem Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Auch gewährt ein Dauermagnet festen Halt und verhindert Schlupf. Geeignet für allgemeine Schraubarbeiten mit Schraubendrehern und Bohrschraubern.
Weitere Informationen:
Länge mm:
50
Schlüsselweite Zoll:
3/8
Größe und Typ des Steckschlüssels:
1/4?Zoll-Sechskantschaft
Für Sechskantschrauben:
nein
Für Außen-Torx-Schrauben:
nein
Für Bohrschrauber und Schrauber:
nein
Für Schlagschrauber:
nein
Vorteil HL (kurz):
Universal einsetzbar
Leistungsbeschreibung:
Universal einsetzbar
(Version) Key RTB:
S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte
Spezifisches RTB2:
Der Dauermagnet gewährt festen Halt und verhindert Schlupf
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Steckschlüssel mit Dauermagnet
SOL Date:
01.01.2013
Neuerscheinung:
nein
Ausführung:
sonstige
Flexibel:
false
Gesamtlänge:
50 mm
Schutzisoliert 1000 V:
true
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
true
Mit Drehstift:
false
Geeignet für Drehstift:
false
Magnetisch:
true
VDE-geprüft:
true
Bruttogewicht:
0,035 kg
Nettogewicht:
0,032 kg
Volumen:
0,236 dm3
Abmessung Länge:
145 mm
Abmessung Breite:
65 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 193,38*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 528,37*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 240,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.