Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Set, 9-tlg., 7–19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608551098
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608551098
EAN/GTIN:
     3165140704137
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Die Impact Control-Aufnahme ist ausgesprochen robust für das Schrauben von Sechskantschrauben mit Schlagschraubern und Steckschlüsseln ausgelegt. S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess verleihen der Aufnahme höchste Haltbarkeit für Bestleistungen. Dieses Produkt ist für schwere Schraubaufgaben wie umfangreiche Montagen oder schwere Industriearbeiten bestimmt.
Weitere Informationen:
Aufnahmeschaft Zoll:
3/8
Schlüsselweite mm:
7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19
Länge mm:
30
Vorteil HL (kurz):
Sehr robust
Leistungsbeschreibung:
Sehr robust
(Version) Key RTB:
S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für besonders große Haltbarkeit und Höchstleistung
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
9tlg. Steckschlüsseleinsätze-Set
SOL Date:
01.01.2013
Neuerscheinung:
nein
Verpackung:
Kunststoffbeutel
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Anzahl der Stecknüsse:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
9
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:
0
Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:
9
Bruttogewicht:
0,45 kg
Nettogewicht:
0,4 kg
Volumen:
0,347 dm3
Abmessung Länge:
217 mm
Abmessung Breite:
41 mm
Abmessung Höhe:
39 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
TW
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,32*
€ 18,15*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 13,36*
€ 18,16*
8 Tage
4
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,75*
€ 18,74*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 14,17*
€ 19,28*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,20*
€ 19,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 13,32* pro Satz)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.