Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Socket Adapter mit Stiftverbindung, 1/4", 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608551109
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608551109
EAN/GTIN:
     3165140704236
Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeugadapter
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
Steckschlüsseladapterbit
Anpassung von Bohr- und Schlagschraubern an die Aufnahme von Steckschlüsseleinsätzen! Der PRO Socket Adapter bietet eine schnelle Lösung, wenn du Schlagschrauber-Steckschlüsseleinsätze verwenden musst. Er verfügt über einen Vierkantantrieb mit einem ¼‑Zoll-Sechskantschaft, mit dem du Steckschlüssel an deinen Bohrschrauber und Schlagschrauber verbinden kannst. Mit dem PRO Socket Adapter kannst du Befestigungselemente wie Schrauben und Muttern mit deiner Bohrmaschine oder deinem Schlagschrauber festziehen und entfernen. Er verfügt über einen Vierkantantrieb, der für Vierkant-Schlagsteckschlüssel passend ist. Der Vierkantantrieb mit Kugel- oder Stiftverbindung erleichtert das Anschließen und Entfernen von Steckschlüsseleinsätzen. Nur für Anwendungen unter 80 Nm geeignet. Für schwerere Arbeiten, wie z. B. den Radwechsel, empfehlen wir die Anwendung der Steckschlüssel direkt mit einem Schlagschrauber.
Weitere Informationen:
Abtriebaußenvierkant Zoll:
1/4
Länge mm:
50
Aufnahmeschaft:
1/4"-Außensechskant
Leistungsbeschreibung:
Konzipiert zur Anpassung von Bohr- und Schlagschraubern an die Aufnahme von Steckschlüsseleinsätzen
Material:
Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Länge:
143 mm
Schutzisoliert 1000 V:
false
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
VDE-geprüft:
false
Bruttogewicht:
0,022 kg
Nettogewicht:
0,022 kg
Volumen:
0,311 dm3
Abmessung Länge:
143 mm
Abmessung Breite:
64 mm
Abmessung Höhe:
34 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,37*
€ 7,60*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,38*
€ 7,78*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,46*
€ 7,87*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,45*
€ 8,05*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,70*
€ 8,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 38,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.