Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange ohne Spannmutter, 3 mm, für Bosch-Geradschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 570 136 Fräsaufsatz
Bosch 2 608 570 136 Fräsaufsatz
Bosch 2 608 570 136 Fräsaufsatz
Artikel-Nr.:
     C4310-2608570136
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608570136
EAN/GTIN:
     3165140620031
Suchbegriffe:
Geradschleifer-Spannzange
Spannzange ohne Norm
Spannzangen-Mutter
Spannzangenmutter
Die Spannzange hält den Fräser. Passend zu: GGS 8 C. GGS 28. GGS 28 C. GGS 28 CE. GGS 28 LC. GGS 28 LCE. GGS 28 LPC Professional.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Durchmesser mm:
3
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Hält den Fräser
Leistungsbeschreibung:
Hält den Fräser
(Version) Key RTB:
Lieferung ohne Spannmutter
Spezifisches RTB1:
Kompatibel mit den Fräsen von Bosch mit einem Herstellungsdatum ab 02/1985
Produkttext, ZB grau:
Spannzange ohne Spannmutter
SOL Date:
01.02.2011
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,01 kg
Nettogewicht:
0,009 kg
Volumen:
0,084 dm3
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
70 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch geradschleifer-spannzange, spannzange ohne norm, Spannzange
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601220000
ab € 151,17*
Sonstiges
Bosch
0601220100
ab € 157,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.