Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselfutter SDS plus, GBH 3-28 FE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 572 159 Bohrfutter
Bosch 2 608 572 159 Bohrfutter
Artikel-Nr.:
     C4310-2608572159
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608572159
EAN/GTIN:
     3165140251013
Suchbegriffe:
SDS-Schnellwechselfutter
SDS-Wechselfutter
sds-wechselfutter bosch
sds wechselfutter
Das Quick-Change-Futter SDS plus ist ein Bosch Systembohrfutter, das sich ganz einfach ohne zusätzliches Werkzeug anbringen und abnehmen lässt. Passend zu: GBH 3-28 FE Professional.
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
sonstige
Rechts- und linksherum:
false
Schnellspannsystem:
false
Nur für Spindel-Lock:
nein
R/L-Rotation:
nein
Spannkraft-Sicherung:
nein
Stationäre Bohrmaschine:
nein
Schlagfest:
nein
HM-Spannbacken:
nein
Spannbereich mm:
SDS plus
Aufnahme, Bereich:
SDS
Bohrfutter, Typ:
Bosch-Systembohrfutter
Vorteil HL (kurz):
Lässt sich einfach ohne zusätzliches Werkzeug anbringen und abnehmen
Leistungsbeschreibung:
Ohne zusätzliche Werkzeuge
(Version) Key RTB:
Kompatibel mit Bosch Bohrhämmern
Produkttext, ZB grau:
Wechselfutter SDS plus
SOL Date:
09.08.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,281 kg
Nettogewicht:
0,281 kg
Volumen:
0,384 dm3
Abmessung Länge:
80 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
60 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bohrfutter schlüssellos, Bohrfutter, Wechselfutter
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,93*
€ 157,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,57*
€ 154,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1617000328
ab € 70,00*
Zubehör
Bosch
2608572212
ab € 56,56*
Zubehör
Bosch
2608572213
ab € 35,35*
Zubehör
Bosch
2608572112
ab € 28,15*
Zubehör
Bosch
2608572059
ab € 35,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.