Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Werkzeugaufnahme
>
Bohrfutter
>
Schnellspannbohrfutter
>
SDS-Wechselfutter
>
Artikel
Schnellspannbohrfutter SDS plus, passend zu: GBH
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2608572213
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608572213
EAN/GTIN:
3165140336932
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft SDS
SDS-Aufnahmeschaft
SDS-Schnellwechselfutter
SDS-Wechselfutter
Das Quick-Change-Futter SDS plus ist ein Bosch Systembohrfutter, das sich ganz einfach ohne zusätzliches Werkzeug anbringen und abnehmen lässt. Passend zu: GBH 2-24 DF. GBH 2-26 DFR. GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom. GBH 2-28 DFV. GBH 3-28 DFR. GBH 4-32 DFR. GBH 18V-26 F. GBH 36.0 VF-LI. GBH 2600 Professional.
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
sonstige
Rechts- und linksherum:
false
Schnellspannsystem:
true
Nur für Spindel-Lock:
nein
R/L-Rotation:
nein
Spannkraft-Sicherung:
nein
Stationäre Bohrmaschine:
nein
Schlagfest:
nein
HM-Spannbacken:
nein
Spannbereich mm:
SDS plus
Aufnahme, Bereich:
SDS
Bohrfutter, Typ:
Schnellspannbohrfutter
Vorteil HL (kurz):
Lässt sich einfach ohne zusätzliches Werkzeug anbringen und abnehmen
Leistungsbeschreibung:
Ohne zusätzliche Werkzeuge
(Version) Key RTB:
Kompatibel mit Bosch Bohrhämmern
Produkttext, ZB grau:
Schnellspannbohrfutter SDS plus
SOL Date:
20.09.2004
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,226 kg
Nettogewicht:
0,225 kg
Volumen:
0,333 dm3
Abmessung Länge:
110 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
55 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Maschinenzubehör
>
Für Bohrhämmer und Bohrmaschinen
>
Quick Change-Bohrfutter mit SDS plus Schaft
Weitere Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
,
Schnellspannfutter
,
bosch aufnahmeschaft sds
,
sds-wechselfutter bosch
,
sds wechselfutter
,
Bohrfutter schlüssellos
,
Bohrfutter
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 35,16*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schnellspannbohrfutter mit Adapter, 1,5 - 13 mm, SDS plus, GBH 2-24DFR/PBH 240
Bosch
1617000328
ab € 71,56*
Zubehör
Schnellspannbohrfutter mit Adapter, 1,5 bis 13 mm, SDS plus, für GBH 2-26 DFR
Bosch
2608572212
ab € 56,66*
Zubehör
Wechselfutter SDS plus, GBH 3-28 FE
Bosch
2608572159
ab € 106,99*
Zubehör
Wechselfutter SDS plus, PBH200 FRE/PBH240 RE
Bosch
2608572112
ab € 28,11*
Zubehör
Wechselfutter SDS plus, PBH300 E
Bosch
2608572059
ab € 35,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen