Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallspiralbohrer HSS PointTeQ, DIN 338, 1,5 mm, 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2608577154
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608577154
EAN/GTIN:
     3165140906630
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Der HSS-Spiralbohrer PointTeQ ermöglicht schnelles Bohren in Metall aufgrund des PointTeQ-Designs an der Bohrspitze. Schnelles und einfaches Anbohren ist möglich, da die selbstzentrierende Spitze Wandern verhindert. Aufgrund der erhöhten Bohrrate werden weniger Hitze und Verschleiß erzeugt. Das PointTeQ-Design an der Bohrspitze bleibt scharf und hält Dauereinsatz stand. Dieser Bohrer ist zum Bohren von Durchgangs- und Zentrierlöcher in legierten und unlegierten Stahl, in Nichteisenmetalle, Gussstahl, Gusseisen und Kunststoff. Es besteht ein niedriges Bruchrisiko, besonders für Bohrer mit einem Durchmesser unter 6 mm, da der Bohrer so hergestellt wurde, dass er einen hochelastischen Körper hat. Die mit Schwarzoxid beschichtete Nut ermöglicht eine schnelle Entfernung der Späne. Der HSS-Spiralbohrer PointTeQ ist gemäß DIN 338 hergestellt. Der Bohrer ist Typ N (kleiner Seitenspanwinkel) mit einem Spitzenwinkel von 135 Grad.
Weitere Informationen:
Durchmesser (D) mm:
1.50
Arbeitslänge mm:
18
Gesamtlänge mm:
40
Schaftdurchmesser (d) mm:
1.5
Vorteil HL (kurz):
Schnelles Bohren in Metall
Leistungsbeschreibung:
Schnelles Bohren in Metall
(Version) Key RTB:
Selbstzentrierende Spitze verhindert Wandern, wodurch schnelles und einfaches Anbohren möglich ist
Spezifisches RTB1:
Erhöhte Bohrrate erzeugt weniger Hitze und Verschleiß
Spezifisches RTB2:
PointTeQ-Design an der Bohrspitze bleibt scharf und hält Dauereinsatz stand
Spezifisches RTB3:
Niedriges Bruchrisiko wegen hochelastischem Körper, mit Schwarzoxid beschichtete Nut, DIN 338, Typ N, 135-Grad-Spitze
Material:
Stahl | Gusseisen | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall
Produkttext, Zubehör, grau:
2er-Pack
SOL Date:
01.09.2017
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.03.2018
Schneidenlänge:
18 mm
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Geeignet für Stein:
false
Durchmesser Bohrer:
1.5 mm
Geeignet für Glas:
false
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Spiralbohrer:
true
Schneidstoff:
HSS
Geeignet für Keramik:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Schaftdurchmesser:
1.5 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Bruttogewicht:
0,01 kg
Nettogewicht:
0,01 kg
Volumen:
0,039 dm3
Abmessung Länge:
146 mm
Abmessung Breite:
41 mm
Abmessung Höhe:
6,5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din 338 typ n, din 338, Metallspiralbohrer-Set, Metallspiralbohrersatz, Bohrersatz
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
210
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5309*
€ 0,6814*
5 Tage
203
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 0,77*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 0,79*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 69,00*
ab € 0,54*
€ 0,82*
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,55*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 210 Stück
€ 0,6814*
€ 0,81087
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,6709*
€ 0,79837
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6309*
€ 0,75077
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6009*
€ 0,71507
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5309*
€ 0,63177
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 210 Stück ( entspricht € 143,094* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.