Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallspiralbohrer HSS PointTeQ, DIN 338, 6,5 mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608577168
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608577168
EAN/GTIN:
     3165140906777
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Der HSS-Spiralbohrer PointTeQ ermöglicht schnelles Bohren in Metall aufgrund des PointTeQ-Designs an der Bohrspitze. Schnelles und einfaches Anbohren ist möglich, da die selbstzentrierende Spitze Wandern verhindert. Aufgrund der erhöhten Bohrrate werden weniger Hitze und Verschleiß erzeugt. Das PointTeQ-Design an der Bohrspitze bleibt scharf und hält Dauereinsatz stand. Dieser Bohrer ist zum Bohren von Durchgangs- und Zentrierlöcher in legierten und unlegierten Stahl, in Nichteisenmetalle, Gussstahl, Gusseisen und Kunststoff. Es besteht ein niedriges Bruchrisiko, besonders für Bohrer mit einem Durchmesser unter 6 mm, da der Bohrer so hergestellt wurde, dass er einen hochelastischen Körper hat. Die mit Schwarzoxid beschichtete Nut ermöglicht eine schnelle Entfernung der Späne. Der HSS-Spiralbohrer PointTeQ ist gemäß DIN 338 hergestellt. Der Bohrer ist Typ N (kleiner Seitenspanwinkel) mit einem Spitzenwinkel von 135 Grad.
Weitere Informationen:
Durchmesser (D) mm:
6.50
Arbeitslänge mm:
63
Gesamtlänge mm:
101
Schaftdurchmesser (d) mm:
6.5
Vorteil HL (kurz):
Schnelles Bohren in Metall
Leistungsbeschreibung:
Schnelles Bohren in Metall
(Version) Key RTB:
Selbstzentrierende Spitze verhindert Wandern, wodurch schnelles und einfaches Anbohren möglich ist
Spezifisches RTB1:
Erhöhte Bohrrate erzeugt weniger Hitze und Verschleiß
Spezifisches RTB2:
PointTeQ-Design an der Bohrspitze bleibt scharf und hält Dauereinsatz stand
Spezifisches RTB3:
Niedriges Bruchrisiko wegen hochelastischem Körper, mit Schwarzoxid beschichtete Nut, DIN 338, Typ N, 135-Grad-Spitze
Material:
Stahl | Gusseisen | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall
Produkttext, Zubehör, grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.09.2017
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.03.2018
Schneidenlänge:
63 mm
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Geeignet für Stein:
false
Durchmesser Bohrer:
6.5 mm
Geeignet für Glas:
false
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Spiralbohrer:
true
Schneidstoff:
HSS
Geeignet für Keramik:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Schaftdurchmesser:
6.5 mm
Gesamtlänge:
101 mm
Bruttogewicht:
0,022 kg
Nettogewicht:
0,021 kg
Volumen:
0,055 dm3
Abmessung Länge:
180 mm
Abmessung Breite:
41 mm
Abmessung Höhe:
7,5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrer ohne Norm, spiralbohrer din 338 typ n d.6,5mm, din 338 typ n, din 338, Metallspiralbohrer-Set, Metallspiralbohrersatz, Bohrersatz
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.