Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantlochsäge Diamond for Hard Ceramics, 25 mm, 1-Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608580304
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608580304
EAN/GTIN:
     3165140489027
Suchbegriffe:
Diamant-Lochsäge
Lochsäge
Zylindersäge
Betonbohrer
Die Diamond for Hard Ceramics Lochsäge schneidet härteste Fliesen. Der Diamantbesatz verleiht dieser Lochsäge hohe Standzeit für das Schneiden in Keramik aller Art und Stärke. Auch ermöglicht die dünne Schneidekante schnelle und saubere Schnitte. Diese Lochsäge ist für das Schneiden von Wand- und Bodenfliesen geeignet. Der einzigartige Power-Change Adapter dieser Diamantlochsäge für Hartkeramik ist das schnellste Stecksystem auf dem Markt. Er ermöglicht das Trennen und Verbinden von Lochsäge und Zentrierbohrer mit nur einem Klick.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
25
Durchmesser Zoll:
1
Arbeitslänge mm:
39
Vorteil HL (kurz):
Schneidet härteste Fliesen
Leistungsbeschreibung:
Schneidet härteste Fliesen
(Version) Key RTB:
Der Diamantbesatz verleiht dieser Lochsäge für das Sägen starker Fliesen hohe Standzeit.
Spezifisches RTB1:
Dünne Schneidekante ermöglicht schnelle und saubere Schnitte in Hartkeramik
Spezifisches RTB3:
Der Power-Change Adapter mit dem schnellsten Stecksystem verbindet / trennt Lochsäge und Zentrierbohrer mit einem Klick
Material:
Harte Fliesen | Weiche Fliesen | Harter Stein | Weichgestein
SOL Date:
18.03.2008
Auslaufdatum:
31.12.2024
Neuerscheinung:
nein
Durchmesser:
25 mm
Schnitttiefe:
51 mm
Randversenker:
false
Aufnahmesystem:
sonstige
Geeignet für Lichtwellenleiter:
false
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Aluminium:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Buntmetalle:
false
Geeignet für Gipskarton:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Messing:
false
Geeignet für Stahl:
false
Bruttogewicht:
0,095 kg
Nettogewicht:
0,095 kg
Volumen:
0,51 dm3
Abmessung Länge:
162 mm
Abmessung Breite:
70 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
TW
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.