Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrführungshilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 580 327 Bohraufsatz-Zubehör
Bosch 2 608 580 327 Bohraufsatz-Zubehör
Bosch 2 608 580 327 Bohraufsatz-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-2608580327
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608580327
EAN/GTIN:
     3165140489683
Suchbegriffe:
CD DVD Zentriergerät
CD DVD Zentrierhilfe
Lochsäge
Zylindersäge
Diese Zentrierhilfe spart beim Fliesenbohren ohne Zentrierbohrer Zeit und Energie. Die Lochsäge bleibt exakt positioniert und bohrt das Loch ohne Wandern an genau der vormarkierten Stelle.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
230 mm
Gesamtlänge mm:
230
Vorteil HL (kurz):
Fliesenbohren ohne Zentrierbohrer
Leistungsbeschreibung:
Fliesenbohren
(Version) Key RTB:
Hält die Lochsäge exakt in Position und bohrt ohne Wandern genau wo markiert
Spezifisches RTB1:
Geeignet für Akkubohrschrauber
Produkttext, ZB grau:
Zentrierhilfe für Diamantnassbohrer und -lochsägen
SOL Date:
18.03.2008
Auslaufdatum:
19.07.2023
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,475 kg
Nettogewicht:
0,475 kg
Volumen:
3,855 dm3
Abmessung Länge:
239 mm
Abmessung Breite:
144 mm
Abmessung Höhe:
112 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch lochsäge, cd dvd zentriergerät, Zentrierhilfe
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.