Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 29 mm, 1 1/8-Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608584107
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608584107
EAN/GTIN:
     3165140087476
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
zylindersäge bi-metall
lochsäge
Die Bi-Metall-Lochsäge erzeugt glatte Schnitte in verschiedenen Materialien. Die Zahngeometrie (Vario-Verzahnung) ist ideal geeignet, um durch das Material zu gleiten und glatte Schnitte zu erzeugen. Diese Lochsäge ist aus Bi-Metall-HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) angefertigt, mit 8 % Kobalt-Legierung, sodass ein geringeres Risiko eines Zahnbruchs sowie eine höhere Wärmebeständigkeit für lang anhaltendes Schneiden entstehen. Diese Lochsäge ist für das Schneiden von Holz, Metall und Kunststoff geeignet
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
29
Durchmesser Zoll:
1 1/8
Arbeitslänge mm:
44
Vorteil HL (kurz):
Glatte Schnitte
Leistungsbeschreibung:
Glatte Schnitte
(Version) Key RTB:
Die Zahngeometrie (Vario-Verzahnung) ist ideal für glatte Schnitte durch das Material geeignet
Spezifisches RTB1:
Aus Bi-Metall-HSS mit 8 % Kobalt-Legierung für langanhaltendes Schneiden
Spezifisches RTB3:
Die Bi-Metall-Lochsäge passt zu allen Standardadaptern auf dem Markt
Material:
Weichholz | Trockenbauwand | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Kunststoff
SOL Date:
19.07.2002
Auslaufdatum:
31.12.2024
Neuerscheinung:
nein
Durchmesser:
29 mm
Schnitttiefe:
44 mm
Randversenker:
false
Aufnahmesystem:
Sechskantaufnahme
Geeignet für Lichtwellenleiter:
false
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Aluminium:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Buntmetalle:
true
Geeignet für Gipskarton:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Messing:
false
Geeignet für Stahl:
false
Bruttogewicht:
0,068 kg
Nettogewicht:
0,068 kg
Volumen:
0,132 dm3
Abmessung Länge:
63 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
35 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lochsäge HSS
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.