Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 32 mm, 1 1/4-Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-2608584109
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608584109
EAN/GTIN:
     3165140087490
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
bosch lochsäge hss-bimetall 32mm
lochsäge
Die Bi-Metall-Lochsäge erzeugt glatte Schnitte in verschiedenen Materialien. Die Zahngeometrie (Vario-Verzahnung) ist ideal geeignet, um durch das Material zu gleiten und glatte Schnitte zu erzeugen. Diese Lochsäge ist aus Bi-Metall-HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) angefertigt, mit 8 % Kobalt-Legierung, sodass ein geringeres Risiko eines Zahnbruchs sowie eine höhere Wärmebeständigkeit für lang anhaltendes Schneiden entstehen. Diese Lochsäge ist für das Schneiden von Holz, Metall und Kunststoff geeignet
Weitere Informationen:
Durchmesser:
32 mm
Schnitttiefe:
44 mm
Randversenker:
false
Aufnahmesystem:
Sechskantaufnahme
Geeignet für Lichtwellenleiter:
false
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Aluminium:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Buntmetalle:
true
Geeignet für Gipskarton:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Messing:
false
Geeignet für Stahl:
false
Durchmesser mm:
32
Durchmesser Zoll:
1 1/4
Arbeitslänge mm:
44
Vorteil HL (kurz):
Glatte Schnitte
Leistungsbeschreibung:
Glatte Schnitte
(Version) Key RTB:
Die Zahngeometrie (Vario-Verzahnung) ist ideal für glatte Schnitte durch das Material geeignet
Spezifisches RTB1:
Aus Bi-Metall-HSS mit 8 % Kobalt-Legierung für langanhaltendes Schneiden
Spezifisches RTB3:
Die Bi-Metall-Lochsäge passt zu allen Standardadaptern auf dem Markt
Material:
Weichholz | Trockenbauwand | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Kunststoff
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,098 kg
Nettogewicht:
0,097 kg
Volumen:
0,134 dm3
Abmessung Länge:
64 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
35 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch lochsäge, Lochsäge HSS
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.