Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge Special Sheet Metal, 40 mm, 1 9/16-Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 584 792 Lochsäge
Bosch 2 608 584 792 Lochsäge
Bosch 2 608 584 792 Lochsäge
Artikel-Nr.:
     C4310-2608584792
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608584792
EAN/GTIN:
     3165140376136
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hss lochsäge bosch 40mm
lochsäge
Die Special for Sheet Metal Lochsäge bietet Langlebigkeit beim Schneiden durch Metall. Diese Lochsäge ist aus Bi-Metall-HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) angefertigt, mit 8 % Kobalt-Legierung, sodass ein geringeres Risiko eines Zahnbruchs sowie eine höhere Wärmebeständigkeit für extreme Widerstandsfähigkeit und lang anhaltendes Schneiden entstehen. Die Zahngeometrie mit Vario-Verzahnung ist ideal geeignet, um dünnes Material zu sägen, bei reduziertem Verschleiß auf der Schneidekante. Darüber hinaus verhindert eine Tiefenanschlagfunktion Durchbrüche, um die Arbeitsoberfläche zu schützen. Verwenden Sie diese Lochsäge für das Schneiden von Metallblech mit einer Dicke von weniger als 5 mm, wie beispielsweise unlegierten Stahl und Edelstahl. Die Special for Sheet Metal Lochsäge unterstützt den einzigartigen Power-Change-Adapter von Bosch mit dem schnellsten Adaptersystem auf dem Markt. Er ermöglicht das Trennen und Verbinden von Lochsäge und Zentrierbohrer mit nur einem Klick.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
40 mm
Schnitttiefe:
20 mm
Randversenker:
false
Aufnahmesystem:
Sechskantaufnahme
Geeignet für Lichtwellenleiter:
false
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Aluminium:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Buntmetalle:
true
Geeignet für Gipskarton:
false
Geeignet für Gusseisen:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Messing:
true
Geeignet für Stahl:
true
Durchmesser mm:
40
Durchmesser Zoll:
1 1/2
Arbeitslänge mm:
20
Vorteil HL (kurz):
Langlebig in Metallblech
Leistungsbeschreibung:
Langlebig in Metallblech
(Version) Key RTB:
Angefertigt aus Bi-Metall-HSS, mit 8 % Kobalt-Legierung, für extreme Widerstandsfähigkeit und lang anhaltendes Schneiden
Spezifisches RTB1:
Die Zahngeometrie mit Vario-Verzahnung ist ideal für ein Sägen bei reduziertem Verschleiß auf der Schneidekante
Spezifisches RTB2:
Die Tiefenanschlagfunktion verhindert Durchbrüche, um die Arbeitsoberfläche zu schützen
Spezifisches RTB3:
Einzigartiger Power Change-Adapter, schnellster Adaptersystem, verbindet/trennt Lochsäge/Zentrierbohrer mit einem Klick
Material:
Edelstahlbleche | Stahlbleche
SOL Date:
18.01.2005
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,13 kg
Nettogewicht:
0,12 kg
Volumen:
0,581 dm3
Abmessung Länge:
155 mm
Abmessung Breite:
75 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch lochsäge
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.