Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Metal HSS-G Spiralbohrer, 1,6 x 20 x 43 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2608585471
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608585471
EAN/GTIN:
     3165140474764
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Herausragende Lebensdauer in Metall! Hochgeschwindigkeitsstahl, geschliffen für langlebige Leistung Benötigst du langlebige Bohrer, um ein einfaches Anbohren ohne Zentrierlöcher zu ermöglichen? Dann ist der PRO Metal HSS-G Spiralbohrer die richtige Wahl. Mit ihm kannst du effektiv bohren und Löcher genau dort setzen, wo sie sein sollen. PRO Metal HSS-G Bohrer sind eine gute Wahl für Bauarbeiter und Installateure, die langlebige Metallbohrer zum Bohren in legiertem und unlegiertem Stahl, Nichteisenmetallen, Gusseisen, Kunststoffen und Holz benötigen. Sie wurden aus hochwertigem Schnellarbeitsstahl hergestellt und für Stärke, Hitzebeständigkeit und Präzision geschliffen. Die Bohrspitze mit Kreuzanschliff ermöglicht ein präzises Anbohren.
Weitere Informationen:
Durchmesser (D) mm:
1.60
Arbeitslänge mm:
20
Gesamtlänge mm:
43
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 2x länger als ein Bosch PointTeQ Bohrer
Kurzbeschreibung (klein):
Hochgeschwindigkeitsstahl, geschliffen für langlebige Leistung | Dank Bohrspitze mit Kreuzanschliff beginnst du mit dem Bohren genau an der gewünschten Stelle
Material:
Nichteisenmetalle | Stahl | Rohre und Profile aus Metall | Stahlbleche | Gusseisen | Hartholz | Weichholz | Kunststoff
Produkttext, Zubehör, grau:
10er-Pack | Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Gesamtlänge:
43 mm
Schaftdurchmesser:
1.60 mm
Aufnahmesystem:
sonstige
Schneidenlänge:
20 mm
Geeignet für Edelstahl:
true
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Gusseisen:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Geeignet für Stein:
false
Durchmesser Bohrer:
1.6 mm
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
false
Geeignet für Glas:
false
Spiralbohrer:
true
Schneidstoff:
HSS
Geeignet für Keramik:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Bruttogewicht:
0,015 kg
Nettogewicht:
0,015 kg
Volumen:
0,036 dm3
Abmessung Länge:
95 mm
Abmessung Breite:
25 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
160
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3549*
€ 0,4555*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,342*
€ 0,502*
9 Tage
50
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,343*
€ 0,503*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,347*
€ 0,507*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,367*
€ 0,537*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 0,4555*
€ 0,54205
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4549*
€ 0,54133
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4249*
€ 0,50563
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4049*
€ 0,48183
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3549*
€ 0,42233
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 72,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.