Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19-tlg. ProBox -Set HSS-TiN, 1–10 mm. Für Bohrmaschinen/Schrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 587 015 Bohrer Bohrerbit-Set
Bosch 2 608 587 015 Bohrer Bohrerbit-Set
Bosch 2 608 587 015 Bohrer Bohrerbit-Set
Artikel-Nr.:
     C4310-2608587015
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608587015
EAN/GTIN:
     3165140689793
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Der geschliffene HSS-TiN Spiralbohrer erreicht beim Bohren von Metall eine maximale Lebensdauer. Bei Verwendung eines geeigneten Kühlsystems sind wegen der Titannitridbeschichtung die Reibung und der Verschleiß so gering wie überhaupt möglich. Die hohe Oberflächenqualität dieses geschliffenen HSS-Spiralbohrers sorgt für verlängerte Nutzbarkeit. Er eignet sich für legierten und unlegierten Stahl, Temperguss, Gusseisen, Sintereisen, Neusilber, Kupfer, Bronze und Hartkunststoffe wie Plexiglas. Der HSS-TiN Spiralbohrer wird nach DIN 338 gefertigt. Er gehört zum Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Bohrspitze von 135 Grad und Durchmessertoleranz von h8. Die Bohrspitze mit Kreuzanschliff ermöglicht aktiven Bohransatz und perfektes Zentrieren ohne Wandern. Nicht geeignet für Aluminium. Nur mit Kühlmittel verwenden.
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
19
Anzahl der Bohrer für Beton:
0
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Holz:
0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
19
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Anzahl der Bohrer für Stein:
0
Verpackung:
sonstige
Schneidstoff:
HSS
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Anzahl der Bohrer für Fliesen:
0
Anzahl der Bohrer für Glas:
0
Anzahl der Bohrer für Keramik:
0
Anzahl der Universalbohrer:
0
Durchmesser:
1 mm | 10 mm
Durchmesser mm:
1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0
Arbeitslänge mm:
12 | 18 | 24 | 30 | 33 | 39 | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87
Abmessung(en) Set, Länge mm:
172.0
Abmessung(en) Set, Breite mm:
115.0
Abmessung(en) Set, Höhe mm:
42
Abmessung(en) Set mm:
172.0 x 115.0 x 42
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Hohe Lebensdauer
Leistungsbeschreibung:
Maximale Lebensdauer
(Version) Key RTB:
Titan-Nitrid-Besatz, deshalb Reibung und Verschleiß so gering wie überhaupt möglich.
Spezifisches RTB1:
Die hohe Oberflächengüte des geschliffenen HSS-Spiralbohrers sorgt für verlängerte Nutzungsdauer
Spezifisches RTB2:
Nach DIN 338 gefertigt, Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Spitzenwinkel 135 Grad und Durchmessertoleranz h8
Spezifisches RTB3:
Bohrspitzen-Kreuzanschliff für aktiven Bohransatz/perfektes Zentrieren, Nicht geeignet für Aluminium. Nur mit Kühlmittel verwenden.
Material:
Stahl | Gusseisen | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall
Produkttext, Zubehör, grau:
19tlg. ProBox Metallbohrer-Set HSS-TiN (Titan-Beschichtung)
SOL Date:
01.04.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,56 kg
Nettogewicht:
0,448 kg
Volumen:
0,759 dm3
Abmessung Länge:
165 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 36,06* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.