Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrockenbohrer Dry Speed Best for Ceramic, 22 x 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 587 116 Lochsäge
Bosch 2 608 587 116 Lochsäge
Bosch 2 608 587 116 Lochsäge
Bosch 2 608 587 116 Lochsäge
Artikel-Nr.:
     C4310-2608587116
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608587116
EAN/GTIN:
     3165140577687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
Der Diamanttrockenbohrer Dry Speed mit hoher Lebensdauer für das Trockenbohren von Hartkeramik Der hochwertige Diamantbesatz ermöglicht hohe Bohrdrehzahlen und die Vakuumlöttechnologie gewährleistet eine hohe Lebensdauer. Dieses Produkt eignet sich für Fliesen – von weichen Wandfliesen bis zu sehr harten Bodenfliesen aus Steingut.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
35 mm
Schaftdurchmesser:
22 mm
Aufnahmesystem:
sonstige
Schneidenlänge:
35 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
true
Durchmesser Bohrer:
22 mm
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
false
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Keramik:
true
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Durchmesser (D) mm:
22
Durchmesser (D) Zoll:
7/8
Arbeitslänge (L1) mm:
35
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Hohe Lebensdauer in Hartkeramik
Leistungsbeschreibung:
Hohe Lebensdauer in Keramik
(Version) Key RTB:
Hochwertiger Diamantbesatz ermöglicht sehr hohe Bohrdrehzahlen
Spezifisches RTB1:
Vakuumlöttechnologie gewährleistet hohe Lebensdauer
Material:
Harte Fliesen | Harter Stein | Kalk- und Sandsteine | Backstein
SOL Date:
18.03.2010
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,129 kg
Nettogewicht:
0,123 kg
Volumen:
0,192 dm3
Abmessung Länge:
95 mm
Abmessung Breite:
45 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.