Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Metallbohrer
>
Stufenbohrer
>
Mehrstufenbohrer
>
Artikel
Stufenbohrer HSS-AlTiN, 6 - 39 mm, 10 mm, 93,5, 12 Stufen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2608588068
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608588068
EAN/GTIN:
3165140666480
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 6-39mm
mehrstufenbohrer
Der HSS-Stufenbohrer bohrt glatt und gratfrei Löcher mit verschiedenen Durchmessern. Er ist ideal zum Bohren und Vergrößern von Löchern geeignet. Ankörnen ist nicht erforderlich, da die Bohrspitze mit Kreuzanschliff das Anbohren erleichtert. Die CNC-gefräste Spiralnut entfernt optimal Spangut und ermöglicht gleichmäßiges Bohren. Axialer und radialer Reliefschliff ermöglichen höchste Scheideleistung und absolute glatte Ergebnisse. Der Stufenbohrer ist geeignet für dünnes Material aus Nichteisenmetall, rostfreiem Stahl und Kunststoff sowie Stahlblech und Kunststofftafeln. Der Bohrer ist aus HSS-Stahl gefertigt und mit AlTiN (Aluminium-Titan-Nitrid) beschichtet. Dies ermöglicht höchste Lebensdauer ohne Kühlmitteleinsatz. Die gut erkennbaren und dauerhaften Durchmessermarkierungen in beiden Spiralnuten sind gelasert. Auch verhindert der 3-Flächen-Schaft Durchrutschen im Spannfutter und ermöglicht die Übertragung hoher Drehmomente.
Weitere Informationen:
Mit Kantenbrecher:
false
Spiralnut:
true
Maßeinheit:
mm
Max. Bohrdurchmesser:
39 mm
Min. Bohrdurchmesser:
6 mm
Auswechselbare Zentrierspitze:
false
Anzahl der Bohrstufen:
12
Hartmetallausführung:
true
Zentrierspitze:
false
Schneidstoff:
HSS
Schaftdurchmesser:
10.0 mm
Ausführung:
HSS-AlTiN
Stufendurchmesser (Bereich) mm:
6-39
Stufenhöhe mm:
4
Schaftdurchmesser mm:
10.0
Gesamtlänge mm:
93.5
Vorteil HL (kurz):
Glattes Bohren von Löchern mit verschiedenen Durchmessern mit einem Bohrer
Leistungsbeschreibung:
Bohrt mehrere Durchmesser
(Version) Key RTB:
Ankörnen ist nicht erforderlich, da die Bohrspitze mit Kreuzanschliff den Bohrbeginn erleichtert
Spezifisches RTB1:
CNC-gefräste Spiralnut entfernt optimal Spangut und ermöglicht vibrationsarmes und somit gleichmäßiges Bohren
Spezifisches RTB2:
Axialer und radialer Reliefschliff für höchste Scheideleistung und absolut glatte Ergebnisse
Spezifisches RTB3:
HSS-Stahl für hohe Standzeit. Lasermarkierte Bohrdurchmesser,
Spezifisches RTB4:
AlTiN-Beschichtung für höchste Lebensdauer, gelaserte Durchmessermarkierungen, 3-Flächen-Schaft für hohes Drehmoment
Material:
Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall
Produkttext, ZB grau:
12 Stufen Ø 6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 mm
SOL Date:
01.04.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,28 kg
Nettogewicht:
0,28 kg
Volumen:
0,29 dm3
Abmessung Länge:
116 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Bohrer
>
Metallbohrer
>
HSS-AlTiN Stufenbohrer mit 3-Flächen-Schaft
Weitere Suchbegriffe:
mehrstufenbohrer bosch
,
Stufenbohrer mit Zylinderschaft
,
Bohrer
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 79,60*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bohrmaschine GBM 13 HRE
Bosch
0601049603
ab € 192,70*
Sonstiges
Bohrmaschine GBM 16-2 RE
Bosch
0601120503
ab € 528,85*
Sonstiges
Winkelbohrmaschine GWB 10 RE
Bosch
0601132703
ab € 239,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen