Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge TCT, 33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608594141 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608594141 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608594141 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608594141 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608594141 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608594141 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608594141 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608594141 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     C4310-2608594141
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608594141
EAN/GTIN:
     3165140942164
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
bosch lochsäge
lochsäge
Die Precision for Sheet Metal Lochsäge hat eine extrem lange Lebensdauer und hält bis zu 20 Mal länger als BiM HS beim Einsatz in Edelstahl Ihre Carbide-Technologie macht es extrem wärmebeständig und besonders geeignet für das Schneiden von selbst härtesten Materialien. Sie verfügt auch über einzeln geschweißte Zähne für extreme Haltbarkeit.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
33 mm
Schnitttiefe:
5 mm
Durchmesser mm:
33
Durchmesser Zoll:
1 1/4
Arbeitslänge mm:
5
Vorteil HL (kurz):
20-fach höhere Lebensdauer als BiM HS in harten Materialien und Schleifmitteln
Leistungsbeschreibung:
Überragende Lebensdauer
(Version) Key RTB:
Carbide-Technologie macht sie extrem wärmebeständig und besonders geeignet für das Schneiden von selbst härtesten Materialien
Spezifisches RTB1:
Einzeln geschweißte Zähne bieten extreme Haltbarkeit
Material:
Stahlbleche | Edelstahlbleche
Produkttext, ZB grau:
Einteilige Lochsäge mit 20x längerer Lebensdauer in harten und abrasiven Materialen als BiM Lochsägen
SOL Date:
01.05.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.11.2019
Bruttogewicht:
0,143 kg
Nettogewicht:
0,123 kg
Volumen:
0,319 dm3
Abmessung Länge:
130 mm
Abmessung Breite:
57 mm
Abmessung Höhe:
43 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.