Die Progressor for Wood and Metal Lochsäge ist eine langlebige Lochsäge für schnelle Schnitte in Holz und Metall. Eine progressive Zahnleiste bietet eine optimale Schneidleistung und einen schnellen Spanauswurf. Diese Lochsäge ist aus Bi-Metall-HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) angefertigt, mit 8 % Kobalt-Legierung, sodass ein geringeres Risiko eines Zahnbruchs sowie eine höhere Wärmebeständigkeit für extreme Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit. Diese Lochsäge ist für das Schneiden von Holz, Metall und Plastik geeignet. Die Progressor for Wood and Metal Lochsäge verfügt über den einzigartigen Power Change Adapter von Bosch mit dem schnellsten Adaptersystem auf dem Markt. Er ermöglicht das Trennen und Verbinden von Lochsäge und Zentrierbohrer mit nur einem Klick.
| |
Verpackung: | Koffer |
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: | true |
Elektromonteur-Set: | false |
Anzahl der Führungsbohrer: | 0 |
Anzahl der Gabelschlüssel: | 0 |
Anzahl der Holzbohrer: | 0 |
Anzahl der HSS-Spiralbohrer: | 0 |
Anzahl der Kabelschneider: | 0 |
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge: | 0 |
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH: | 0 |
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ: | 0 |
Anzahl der Lochsägen: | 9 |
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge: | 0 |
Anzahl der Randversenker: | 0 |
Anzahl der Ringschlüssel: | 0 |
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher: | 0 |
Anzahl der Steckeinsätze: | 0 |
Anzahl der Stecknüsse: | 0 |
Anzahl der Maulschlüssel: | 0 |
Anzahl der Steinbohrer: | 0 |
Anzahl der Stufenbohrer: | 0 |
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX: | 0 |
Anzahl der Feilen: | 0 |
Anzahl der Messgeräte: | 0 |
Anzahl der Zangen: | 0 |
Anzahl der Maulringschlüssel: | 0 |
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel: | 0 |
Anzahl der Rollgabelschlüssel: | 0 |
Anzahl der Bit-Einsätze: | 0 |
Anzahl der Testwerkzeuge: | 0 |
Anzahl der Knarren: | 0 |
Anzahl der Drehstifte: | 0 |
Anzahl der Meißel und Punzen: | 0 |
Anzahl der Hämmer: | 0 |
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge: | 0 |
Anzahl der Sägen: | 0 |
Gesamtzahl der Werkzeuge: | 9 |
Durchmesser mm: | 20 | 25 | 32 | 38 | 51 | 64 |
Arbeitslänge mm: | 44 |
Vorteil HL (kurz): | Schnelle Schnitte in Holz und Metall |
Leistungsbeschreibung: | Progressor for Wood and Metal Lochsäge |
(Version) Key RTB: | Eine progressive Zahnleiste bietet eine optimale Schneidleistung und einen schnellen Spanauswurf |
Spezifisches RTB1: | Angefertigt aus Bi-Metall-HSS, mit 8 % Kobalt-Legierung, für extreme Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit |
Spezifisches RTB3: | Einzigartiger Power Change-Adapter mit schnellstem Adaptersystem verbindet/trennt Lochsäge/Zentrierbohrer mit einem Klick |
Material: | Weichholz | Trockenbauwand | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Kunststoff |
Produkttext, ZB grau: | 9-teiliges Sanitärinstallateur-Set Progressor for Wood&Metal | 6 Lochsägen, 1 Power-Change Plus Sechskant 11 mm, 2 HSS-Zentrierbohrer |
SOL Date: | 01.09.2018 |
Neuerscheinung: | nein |
Neuerscheinung bis: | 01.03.2019 |
Bruttogewicht: | 2,322 kg |
Nettogewicht: | 1,01 kg |
Volumen: | 9,24 dm3 |
Abmessung Länge: | 350 mm |
Abmessung Breite: | 220 mm |
Abmessung Höhe: | 120 mm |
Spartenbezeichnung: | 74 |
Ursprungsland: | CN |
Rabattgruppe: | 11 |
Service Geräte: | - |
Service Akku: | - |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |