Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer Plus HSS-Co, 7,15 x 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 594 255 Bohrer Zentrierbohrer
Bosch 2 608 594 255 Bohrer Zentrierbohrer
Bosch 2 608 594 255 Bohrer Zentrierbohrer
Artikel-Nr.:
     C4310-2608594255
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608594255
EAN/GTIN:
     3165140950244
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Der Vorbohrer bohrt das Zentrierloch, um die Lochsäge in ihre Position zu führen. Verwende diesen Vorbohrer, um Löcher durch verschiedenste Materialien zu bohren.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
7.15 mm
Gesamtlänge:
85 mm
Schneidstoff:
HSS
Schaftform:
sonstige
Durchmesser mm:
7.15
Schaft, Form:
Sechskant
Gesamtlänge mm:
85
Arbeitslänge mm:
44
Vorteil HL (kurz):
Lochsägenführung
Leistungsbeschreibung:
Lochsägenführung
(Version) Key RTB:
Der Vorbohrer schneidet Löcher durch verschiedenste Materialien
Material:
Edelstahlbleche | Rohre und Profile aus Metall | Holz mit Metall | Faserkunststoffe GFK, CFK
Produkttext, ZB grau:
Zentrierbohrer HSS-Co | für Metall, Edelstahl und FKV
SOL Date:
01.09.2018
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.03.2019
Bruttogewicht:
0,034 kg
Nettogewicht:
0,019 kg
Volumen:
0,125 dm3
Abmessung Länge:
160 mm
Abmessung Breite:
56 mm
Abmessung Höhe:
14 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, bosch bohrkronen-zentrierbohrer, führungsbohrer, führungsbohrer lochsäge, Zentrierbohrer für Bohrkrone
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.