Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HS Starter-Set Ø 51 mm Progressor. Für Dreh- und Schlagbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608594299 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608594299 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608594299 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608594299 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608594299 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608594299 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608594299 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     C4310-2608594299
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608594299
EAN/GTIN:
     3165140985277
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
Das Starter-Set ermöglicht die Aufrüstung jeder Standard-Lochsäge auf das Power Change Plus System. Das Set enthält zwei Adaptermuttern als schlüssellose Verbindung zwischen Elektrowerkzeugen und Lochsägen. Darüber hinaus enthält es einen schlüssellosen Power Change Plus-Adapter und einen Zentrierbohrer.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
51 mm
Schnitttiefe:
44 mm
Durchmesser mm:
51
Durchmesser Zoll:
2
Arbeitslänge mm:
44
Vorteil HL (kurz):
Rüstet jede Standard-Lochsäge zu einer Power Change Plus Lochsäge auf
Leistungsbeschreibung:
Rüstet jede Lochsäge auf
(Version) Key RTB:
Das Set enthält zwei Adaptermuttern als schlüssellose Verbindung zwischen Elektrowerkzeugen und Lochsägen.
Spezifisches RTB1:
Außerdem enthält es einen schlüssellosen Power Change Plus Adapter und einen Zentrierbohrer.
Material:
Weichholz | Trockenbauwand | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Das Starter-Set ermöglicht die Aufrüstung jeder Standard-Lochsäge auf das schlüssellose Power-Change Plus System.
SOL Date:
11.02.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
11.08.2019
Bruttogewicht:
0,38 kg
Nettogewicht:
0,344 kg
Volumen:
0,957 dm3
Abmessung Länge:
200 mm
Abmessung Breite:
87 mm
Abmessung Höhe:
55 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 20,22* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.