Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HS Starter-Set Progressor, 68 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608594301
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608594301
EAN/GTIN:
     3165140985291
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
Das Starter-Set ermöglicht die Aufrüstung jeder Standard-Lochsäge auf das Power Change Plus System. Das Set enthält zwei Adaptermuttern als schlüssellose Verbindung zwischen Elektrowerkzeugen und Lochsägen. Darüber hinaus enthält es einen schlüssellosen Power Change Plus-Adapter und einen Zentrierbohrer.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
68
Durchmesser Zoll:
2 3/4
Arbeitslänge mm:
44
Vorteil HL (kurz):
Rüstet jede Standard-Lochsäge zu einer Power Change Plus Lochsäge auf
Leistungsbeschreibung:
Rüstet jede Lochsäge auf
(Version) Key RTB:
Das Set enthält zwei Adaptermuttern als schlüssellose Verbindung zwischen Elektrowerkzeugen und Lochsägen.
Spezifisches RTB1:
Außerdem enthält es einen schlüssellosen Power Change Plus Adapter und einen Zentrierbohrer.
Material:
Weichholz | Trockenbauwand | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Das Starter-Set ermöglicht die Aufrüstung jeder Standard-Lochsäge auf das schlüssellose Power-Change Plus System.
SOL Date:
11.02.2019
Auslaufdatum:
31.12.2024
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
11.08.2019
Bruttogewicht:
0,47 kg
Nettogewicht:
0,424 kg
Volumen:
1,508 dm3
Abmessung Länge:
200 mm
Abmessung Breite:
104 mm
Abmessung Höhe:
72,5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
202
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 20,73*
€ 26,82*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,86*
€ 26,84*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 20,86*
€ 27,02*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,70*
€ 27,39*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 21,53*
€ 27,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 20,73* pro Paket)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.