Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Multi Material PC Plus Lochsäge, 67 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608594397
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608594397
EAN/GTIN:
     6949509240415
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
zylindersäge bi-metall
lochsäge
Lange Lebensdauer beim Schneiden von Löchern in verschiedenen Materialen! Hochgeschwindigkeitsstahl mit 8 % Kobalt für Langlebigkeit und hervorragende Leistung Für Elektriker und Sanitärinstallateure sind Lochsägen von unschätzbarem Wert für die Installation von Rohren, Schaltkästen und Einbauleuchten. Im Idealfall hast du nur eine Art von Lochsäge für alle Herausforderungen und Materialien, die der Innenausbau mit sich bringt. Die Lösung: die PRO Multi Material. Die PRO Multi Material Lochsäge verfügt über eine verbesserte Zahnform für schnelle und glatte Schnitte. Ihre HSS-Legierung mit hohem Kobaltgehalt sorgt für Langlebigkeit. Sie eignet sich besonders für Stahlverkleidungen und Trockenbauwände. Mit dem Power Change plus Adapter lassen sich Lochsägen und Vorbohrer schneller wechseln und Bohrkerne leichter entfernen.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
67
Arbeitslänge mm:
44
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 2x länger als eine Standard-HSS M3-Lochsäge
Kurzbeschreibung (klein):
Hochgeschwindigkeitsstahl mit 8 % Kobalt für Langlebigkeit und hervorragende Leistung | Bosch Power Change zum effizienten Entfernen von Kernen und Wechseln von Lochsägen
Material:
Weichholz | Trockenbauwand | Kunststoff | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Durchmesser:
67 mm
Schnitttiefe:
44 mm
Geeignet für Gipskarton:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Lichtwellenleiter:
false
Geeignet für Messing:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Buntmetalle:
false
Geeignet für Aluminium:
true
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Stahl:
false
Bruttogewicht:
0,255 kg
Nettogewicht:
0,215 kg
Volumen:
0,517 dm3
Abmessung Länge:
105,5 mm
Abmessung Breite:
70 mm
Abmessung Höhe:
70 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.