Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Sheet Metal PC Plus Lochsäge, 67 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608594461
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608594461
EAN/GTIN:
     6949509241054
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
zylindersäge bi-metall
lochsäge
Lange Lebensdauer beim Schneiden von Löchern in Blech! Hochgeschwindigkeitsstahl mit 8 % Kobalt für Langlebigkeit und hervorragende Leistung Für das Schneiden von Blech benötigst du eine Lochsäge, die robust genug ist, um harten Stahl zu durchdringen und dennoch saubere und effiziente Rohrschnitte durchführen kann. Die PRO Sheet Metal erfüllt alle diese Anforderungen und ist daher bei professionellen Metallbauern äußerst beliebt. Wir haben die PRO Sheet Metal Lochsäge für Profis entwickelt, die Metall schneiden müssen. Die Zähne aus HSS mit 8 % Kobalt sind scharf und langlebig. Sie hat einen strapazierfähigen Körper und verfügt über eine praktische Auswurffeder, mit der der Bohrkern mühelos entfernt werden kann.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
67
Arbeitslänge mm:
20
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 2x länger als eine Standard-HSS M3-Lochsäge
Kurzbeschreibung (klein):
Hochgeschwindigkeitsstahl mit 8 % Kobalt für Langlebigkeit und hervorragende Leistung | Der kurze, robuste Körper mit Tiefenanschlag sorgt für Effizienz | Die Auswurffeder vereinfacht das Entfernen von Kernen | Bosch Power Change zum effizienten Entfernen von Kernen und Wechseln von Lochsägen
Material:
Edelstahlbleche | Stahlbleche
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Durchmesser:
67 mm
Schnitttiefe:
20 mm
Geeignet für Gipskarton:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Lichtwellenleiter:
false
Geeignet für Aluminium:
false
Geeignet für Messing:
false
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Buntmetalle:
false
Geeignet für Stahl:
false
Bruttogewicht:
0,235 kg
Nettogewicht:
0,209 kg
Volumen:
0,548 dm3
Abmessung Länge:
90 mm
Abmessung Breite:
78 mm
Abmessung Höhe:
78 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.