Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Metallbohrer
>
Spiralbohrer
>
DIN 338
>
Artikel
Metallbohrer HSS-G, DIN 340, 3,2 x 69 x 106 mm, 1er-Pack
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2608595677
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608595677
EAN/GTIN:
3165140417969
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Der lange, geschliffene HSS-Spiralbohrer bohrt mit höchster Präzision tiefe Löcher in Metall. Seine größere Länge ermöglicht das Bohren tiefer Löcher. Die selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff und einem Spitzenwinkel von 135 Grad ermöglicht perfektes Zentrieren ohne Wandern. Durch die Bohrspitze mit Kreuzanschliff erübrigen sich Ankörnen oder Vorbohren bis zu 10 mm Durchmesser. Dieser präzisionsgeschliffene Bohrer aus HSS Stahl bohrt 40 % schneller und erfordert 50 % weniger Anpresskraft als herkömmlich geschliffene HSS-Bohrer. Der lange geschliffene HSS-Spiralbohrer wird nach DIN 338 gefertigt. Er gehört zum Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Spitzenwinkel 135 Grad und Durchmessertoleranz h8.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
106 mm
Schaftdurchmesser:
3.20 mm
Aufnahmesystem:
sonstige
Schneidenlänge:
69 mm
Geeignet für Edelstahl:
true
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Gusseisen:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Geeignet für Stein:
false
Durchmesser Bohrer:
3.2 mm
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
false
Geeignet für Glas:
false
Spiralbohrer:
true
Schneidstoff:
HSS
Geeignet für Keramik:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Durchmesser (D) mm:
3.20
Arbeitslänge (L1) mm:
69
Gesamtlänge (L2) mm:
106
Vorteil HL (kurz):
Bohren tiefer Löcher mit maximaler Präzision
Leistungsbeschreibung:
Tiefe Löcher mit maximaler Präzision
(Version) Key RTB:
Die größere Länge ermöglicht das Bohren tiefer Löcher.
Spezifisches RTB1:
Selbstzentrierende Bohrspitze, Kreuzanschliff, Spitzenwinkel 135 Grad, aktiver Bohransatz perfektes Zentrieren
Spezifisches RTB2:
Präzisionsgeschliffener Bohrer aus HSS-Stahl für schnelles Arbeiten Bis zu 10 mm Durchmesser kein Ankörnen/Vorbohren
Spezifisches RTB3:
Gefertigt nach DIN 340, Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel), Spitzenwinkel 135 Grad, Durchmessertoleranz h8
Material:
Stahl | Gusseisen | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall | Stahlbleche
Produkttext, Zubehör, grau:
1er-Pack
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,01 kg
Nettogewicht:
0,009 kg
Volumen:
0,046 dm3
Abmessung Länge:
181 mm
Abmessung Breite:
42 mm
Abmessung Höhe:
6 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Bohrer
>
Metallbohrer
>
HSS-G DIN 340 Metallbohrer
Weitere Suchbegriffe:
Spiralbohrer DIN 338
,
DIN 340
,
DIN 340 Metallbohrer
,
DIN 340 Spiralbohrer
,
DIN 340 Tieflochbohrer
,
DIN 340 Tieflochspiralbohrer
,
Metallbohrer DIN 340
,
Spiralbohrer DIN 340
,
Tieflochbohrer DIN 340
,
Tieflochspiralbohrer DIN 340
,
Metallbohrer ohne Norm
,
spiralbohrer din 338 n 3,2 mm
,
din 338 typ n
,
din 338
,
Metallbohrer
,
Bohrer
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,51*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bohrmaschine GBM 13 HRE
Bosch
0601049603
ab € 192,93*
Sonstiges
Bohrmaschine GBM 16-2 RE
Bosch
0601120503
ab € 529,09*
Sonstiges
Winkelbohrmaschine GWB 10 RE
Bosch
0601132703
ab € 239,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen