Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Trockenbau
>
Trockenbauwerkzeug
>
Lochsäge
>
Aufnahmeschaft Lochsägen
>
Artikel
Zentrierbohrer f. Aufnahmeschaft für Sechskantadapter und SDS plus, 8 mm, 120 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2608596157
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608596157
EAN/GTIN:
3165140046114
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Bohrkronen
Bohrkronen-Aufnahmeschaft
Kernbohrer Aufnahmeschaft
Aufnahmeschaft Lochsägen
Zentrierbohrer für Aufnahmeschaft für Sechskantadapter und SDS plus. Für Bohrhämmer. Zentrierbohrer für Aufnahmeschaft für Sechskantadapter und SDS plus
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
8 mm
Schaftform:
sonstige
Gesamtlänge:
120 mm
Schneidstoff:
sonstige
Durchmesser/Schlüsselweite mm:
8
Gesamtlänge mm:
120
Einsteckende:
Zylindrisch
Vorteil HL (kurz):
Zentrierbohrer
Material:
Beton | Kalk- und Sandsteine
Produkttext, Zubehör, grau:
Zentrierbohrer für Aufnahmeschaft für Sechskantadapter und SDS plus
SOL Date:
01.09.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,034 kg
Nettogewicht:
0,032 kg
Volumen:
0,068 dm3
Abmessung Länge:
181 mm
Abmessung Breite:
42 mm
Abmessung Höhe:
9 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Maschinenzubehör
>
Für Bohrhämmer und Bohrmaschinen
>
Zentrierbohrer für SDS plus und Sechskant-Bohrkronen
Weitere Suchbegriffe:
Lochsägen Aufnahmeschaft
,
Aufnahmeschaft SDS
,
SDS-Aufnahmeschaft
,
Bohrkronen-Zentrierbohrer
,
Führungsbohrer
,
HM-Zentrierbohrer
,
aufnahmeschaft lochsägen bosch sds
,
aufnahmeschaft bohrkronen
,
aufnahmeschaft bohrkronen sds
,
Zentrierbohrer
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,91*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hohlbohrkrone SDS plus-9 30 mm
Bosch
2608550613
ab € 30,82*
Sonstiges
Hohlbohrkrone SDS plus-9 90 mm
Bosch
2608550615
ab € 53,10*
Sonstiges
Hohlbohrkrone SDS plus-9 für Sechskantadapter, 68 x 50 x 80 mm, 6
Bosch
2608550076
ab € 35,56*
Sonstiges
Hohlbohrkrone SDS plus-9 für Sechskantadapter, 82 x 50 x 80 mm, 6
Bosch
2608550077
ab € 43,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen