Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Trockenbau
>
Trockenbauwerkzeug
>
Lochsäge
>
Artikel
Hohlbohrkrone SDS plus-9 90 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2608550615
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608550615
EAN/GTIN:
3165140605359
Suchbegriffe:
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Schlagbohrkrone
Lochsäge
Die SDS plus-9 Hohlbohrkrone ist ideal für das Schneiden von Löchern geeignet, insbesondere für die Installation von Schalterdosen. Sie besteht aus höchst robustem Carbide mit feiner Körung, das optimale Verschleißfestigkeit beim Bohren sicherstellt. Darüber hinaus ist die Anzahl der asymmetrischen Carbide-Zähne am Bohrer an seinen Durchmesser angepasst, womit er zur richtigen Wahl bei Bohrungen für die Installation von Schalterdosen wird. Der Bohrer ist für den Einsatz in Beton, Mauerwerk und Kalksandstein vorgesehen.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
90 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
false
Beschichtung:
Hartmetall
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Größe Aufnahmesystem:
sonstige
Arbeitstiefe:
50 mm
Gewindeart:
sonstige
Durchmesser mm:
90
Bohrkronentiefe (L1) mm:
50
Arbeitslänge (L2) mm:
72
Schneiden, Anzahl:
6
Vorteil HL (kurz):
Hohlbohrkronen für die Installation von Schalterdosen
Leistungsbeschreibung:
Schalterdosen
(Version) Key RTB:
Aus höchst robustem Carbide mit feiner Körung, das optimale Verschleißfestigkeit beim Bohren sicherstellt
Spezifisches RTB1:
Die Anzahl der asymmetrischen Carbide-Zähne ist an ihren Durchmesser angepasst
Material:
Beton | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Betonblockstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.09.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,799 kg
Nettogewicht:
0,759 kg
Volumen:
1,377 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
90 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Bohrer
>
Mauerwerk- und Betonbohrer
>
SDS plus-9 Bohrkronen
Weitere Suchbegriffe:
Zylindersäge
,
lochsäge bosch 90mm
,
lochsäge
,
bosch lochsäge
,
Bohrkrone
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 53,10*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SDS plus-Aufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16, 105 mm
Bosch
2608550057
ab € 14,79*
Zubehör
SDS plus-Aufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16, 8 mm, 220 mm
Bosch
2608598110
ab € 23,59*
Zubehör
Zentrierbohrer f. Aufnahmeschaft für Sechskantadapter und SDS plus, 8 mm, 120 mm
Bosch
2608596157
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen