Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Metallbohrer
>
Spiralbohrer
>
Spiralbohrer ohne Norm
>
Artikel
Schalungs- und Installationsbohrer, 12 x 400 mm, d 8 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2608596337
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608596337
EAN/GTIN:
3165140059435
Suchbegriffe:
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
Installationsbohrer
Robuster Installationsbohrer für Verschalungen. Der Bohrer und das Schaftende sind verschraubt – für ein geringes Bruchrisiko und einen optimierten reibungslosen Betrieb. Die auslaufende Nut und der Versatz zwischen Bohrer und Schaftenden verhindern ein Verklemmen auch bei feuchtem Holz, während genügend Stärke vorhanden ist, um im Holz enthaltene Nägel zu durchschneiden. Bohrer mit extra langem Schaft für ein vielseitiges Bohren in mehrschichtigen Baumaterialien oder Sandwich-Materialien, z. B. für das Bauhandwerk (Verschalung) und Innenmontagen, Klempnerarbeiten, Heizungs- und Elektroinstallation. Für Verschalungen, Platten, Bretter, Balken, Gipsplatten, leichte Baumaterialien, Isolierungen und Metall, z. B. Metallplatten, geschichtete Materialien mit Stahl, Aluminium oder Formblech. Der Installationsbohrer ist aus HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) gemäß DIN 7490 hergestellt. Er besitzt eine Bohrerspitze mit Kegelmantelschliff von 118 Grad.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
400 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Geeignet für Edelstahl:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Geeignet für Stein:
false
Durchmesser Bohrer:
12.0 mm
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
true
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Keramik:
false
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Schneidstoff:
HSS
Durchmesser (D) mm:
12.00
Gesamtlänge (L2) mm:
400
Schaftdurchmesser (d) mm:
8
Vorteil HL (kurz):
Sehr robust für Verschalungen
Leistungsbeschreibung:
Sehr robust für Verschalungen
(Version) Key RTB:
Bohrer und Schaftende sind verschraubt, für ein geringes Bruchrisiko und einen reibungslosen Betrieb
Spezifisches RTB1:
Auslaufende Spiralnut sowie versetzte Bohrer- und Schaftenden verhindern das Verklemmen auch in feuchtem Holz.
Spezifisches RTB2:
Extra langer Schaft für ein flexibles Bohren in mehrschichtigen Baumaterialien oder Sandwich-Materialien
Spezifisches RTB3:
Bohrspitze aus HSS mit Kegelmantelanschliff (118 Grad) gemäß DIN 7490
Material:
Weichholz | Hartholz | Gipskartonplatte | Aluminium
Produkttext, Zubehör, grau:
Gesamtlänge 400 mm
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,184 kg
Nettogewicht:
0,184 kg
Volumen:
0,269 dm3
Abmessung Länge:
460 mm
Abmessung Breite:
45 mm
Abmessung Höhe:
13 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Bohrer
>
Holzbohrer
>
Installationsbohrer mit zylindrischem Schaft
Weitere Suchbegriffe:
Schalungsbohrer
,
Spiralbohrer ohne Norm
,
bosch schalungsbohrer 12mm
,
mehrzweckbohrer bosch
,
mehrzweckbohrer
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,33*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schalungs- und Installationsbohrer, 10 x 400 mm, d 8 mm
Bosch
2608596336
ab € 6,06*
Zubehör
Schalungs- und Installationsbohrer, 14 x 400 mm, d 8 mm
Bosch
2608596338
ab € 7,84*
Zubehör
Schalungs- und Installationsbohrer, 14 x 600 mm, d 8 mm
Bosch
2608596345
ab € 8,15*
Zubehör
Schalungs- und Installationsbohrer, 18 x 400 mm, d 10 mm
Bosch
2608596340
ab € 13,77*
Zubehör
Schalungs- und Installationsbohrer, 6 x 400 mm, d 5 mm
Bosch
2608597165
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen