Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschälbohrer HSS, zylindrisch, 3 - 14 mm, 58 mm, 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608596399
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608596399
EAN/GTIN:
     3165140060059
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
Metallbohrer ohne Norm
Der HSS-Blechschälbohrer bohrt durchgängig glatt große Löcher in Metall. Der präzisionsgeschliffene Bohrer besitzt eine gerade Nut für glattes Bohren mit hoher Schneidekraft. Mit diesem Produkt werden ohne Vorbohren große Löcher in dünnes Material wie Metallblech, Profile, Rohre und anderes Material gebohrt. Auch ist er ideal zum Entgraten und Vergrößern bereits gebohrter Löcher ohne Kaltaufschweißung geeignet. Er wird für Nichteisenmetalle, Stahlblech und Kunststoff verwendet.
Weitere Informationen:
Durchmesser, von mm:
3
Durchmesser, bis mm:
14
Durchmesser mm:
3-14
Gesamtlänge mm:
58
Schaftdurchmesser mm:
6
Vorteil HL (kurz):
Bohrt durchgängig glatt große Löcher in Metall
Leistungsbeschreibung:
Glattes Bohren von großen Löchern
(Version) Key RTB:
Der präzisionsgeschliffene Bohrer besitzt eine gerade Nut für glattes Bohren mit hoher Schneidekraft
Spezifisches RTB1:
Bohrt ohne Vorbohren große Löcher in dünnes Material wie Metallblech, Profile und Rohre.
Material:
Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Schaftdurchmesser:
6 mm
Min. Bohrdurchmesser:
3 mm
Max. Bohrdurchmesser:
14 mm
Schneidstoff:
HSS
Bruttogewicht:
0,029 kg
Nettogewicht:
0,025 kg
Volumen:
0,075 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer, Schälbohrer
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.