Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Wood HSS Installationsbohrer, 22 x 100 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608597167
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597167
EAN/GTIN:
     3165140099332
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Herausragende Lebensdauer in Holz! Auslaufende Spiralnut zum Bohren durch harte Materialien ohne Verklemmen Wenn du durch mehrschichtige Baumaterialien bohrst, benötigst du langlebige Bohrer, die nicht blockieren oder stoppen, wenn du auf einen Nagel triffst. Mit Bohrern kannst du Schalungen und Schichten von Metall-Sandwichplatten durchbohren. PRO Wood HSS Installationsbohrer sind genau das Richtige für diese Aufgabe. PRO Wood HSS Installationsbohrer sind eine gute Wahl für Bauarbeiter und Installateure, die Löcher in verschiedene Baumaterialien wie Metall-Sandwichplatten und Hartholz bohren müssen. Sie wurden aus Schnellarbeitsstahl (HSS) hergestellt, um Stärke und Hitzebeständigkeit zu gewährleisten. Die Bohrer sind lang genug, um mehrere Schichten Baumaterial zu durchdringen. Sie verfügen über eine auslaufende Nut, die ein Verklemmen selbst in feuchtem Holz verhindern. Du kannst sie für alle Schalungs-, Innenausbau-, Sanitär- und Elektroinstallationsarbeiten verwenden.
Weitere Informationen:
Durchmesser (D) mm:
22.00
Arbeitslänge mm:
100
Gesamtlänge mm:
400
Schaftdurchmesser (d) mm:
10
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Bohren in Holz
Kurzbeschreibung (klein):
Auslaufende Spiralnut zum Bohren durch harte Materialien ohne Verklemmen
Material:
Hartholz | Sandwich-Metall | Weichholz | Gipskartonplatte | Aluminium | Holz mit Metall | Holz mit Nägeln
Produkttext, Zubehör, grau:
Zylindrischer Schaft, Gesamtlänge 400 mm
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Gesamtlänge:
400 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Geeignet für Edelstahl:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Geeignet für Stein:
false
Durchmesser Bohrer:
22.0 mm
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
true
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Keramik:
false
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Schneidstoff:
HSS
Bruttogewicht:
0,36 kg
Nettogewicht:
0,335 kg
Volumen:
0,445 dm3
Abmessung Länge:
461 mm
Abmessung Breite:
46 mm
Abmessung Höhe:
21 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.