Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenholzbohrer, M-Spitze 10 x 250 mm, d 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Maßzeichnung
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608597189
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597189
EAN/GTIN:
     3165140099554
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
holzspiralbohrer
Der Maschinenholzbohrer bietet präzises Bohren in Weich- und Hartholz, insbesondere für tiefe Bohrungen. Seine fein geschliffene Bohrerspitze mit zwei Vorschneidern erzielt ausrissfreie Löcher in Holz. Die Zentrierspitze ermöglicht eine exakte Positionierung. Die besondere Spiralform verhindert Verklemmen und sorgt für eine rasche Spanabfuhr. Dieser Bohrer ist für Weich- und Hartholz geeignet.
Weitere Informationen:
Durchmesser (D) mm:
10.00
Arbeitslänge mm:
190
Gesamtlänge mm:
250
Schaftdurchmesser (d) mm:
10
Vorteil HL (kurz):
Präzisionsbohren in Holz
Leistungsbeschreibung:
Präzises Bohren
(Version) Key RTB:
Seine fein geschliffene Bohrerspitze mit zwei Vorschneidern erzielt ausrissfreie Löcher in Holz.
Spezifisches RTB1:
Die Zentrierspitze ermöglicht eine exakte Positionierung des Bohrlochs für präzise Ergebnisse.
Spezifisches RTB2:
Die besondere Spiralform verhindert Verklemmen und sorgt für eine rasche Spanabfuhr.
Material:
Weichholz | Hartholz
Produkttext, Zubehör, grau:
Gesamtlänge 250 mm
SOL Date:
19.07.2002
Auslaufdatum:
30.04.2025
Neuerscheinung:
nein
Gesamtlänge:
250 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Schneidenlänge:
190 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
false
Durchmesser Bohrer:
10.0 mm
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
true
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Keramik:
false
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Bruttogewicht:
0,095 kg
Nettogewicht:
0,09 kg
Volumen:
0,151 dm3
Abmessung Länge:
326 mm
Abmessung Breite:
42 mm
Abmessung Höhe:
11 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Holzbohrer
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608597191
ab € 9,54*
Zubehör
Bosch
2608597192
ab € 10,60*
Zubehör
Bosch
2608597187
ab € 5,73*
Zubehör
Bosch
2608597188
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.