Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenholzbohrer, M-Spitze 18 x 250 mm, d 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608597193
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597193
EAN/GTIN:
     3165140099592
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
holzspiralbohrer
Präzisionsbohren in Holz! Die Spitze zentriert den Holzspiralbohrer und hilft dir beim Bohren sauberer, präziser Löcher Es kann eine Herausforderung sein, Löcher genau dort anzusetzen, wo du sie brauchst. Nicht mit PRO Wood Holzspiralbohrern, die für präzises Bohren in Hart- und Weichholz entwickelt wurden. PRO Wood Holzspiralbohrer sind eine gute Wahl für Schreiner, die präzise Bohrer zum Bohren von Durchgangs- und Sacklochbohrungen in Hart- und Weichholz benötigen. Die Bohrer verfügen über eine Zentrierspitze bzw. eine Brad-Spitze, die ein Wandern vermeidet, wenn du ein neues Loch bohrst. Die beiden Spiralnuten entfernen Späne effektiv und sorgen dafür, dass du die benötigte Lochgröße erreichst. Die Vorschneider an ihrer Spitze reduzieren das Absplittern, sodass du einfacher saubere und präzise Löcher bohren kannst.
Weitere Informationen:
Durchmesser (D) mm:
18.00
Arbeitslänge mm:
190
Gesamtlänge mm:
250
Schaftdurchmesser (d) mm:
10
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Bohren in Holz
Kurzbeschreibung (klein):
Die Spitze zentriert den Holzspiralbohrer und hilft dir beim Bohren sauberer, präziser Löcher
Material:
Weichholz | Hartholz | Massivholz-Möbelplatte | Grobspanplatte | Spanplatte
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Gesamtlänge:
250 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Schneidenlänge:
190 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
false
Durchmesser Bohrer:
18.0 mm
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
true
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Keramik:
false
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Bruttogewicht:
0,221 kg
Nettogewicht:
0,21 kg
Volumen:
0,277 dm3
Abmessung Länge:
310 mm
Abmessung Breite:
47 mm
Abmessung Höhe:
19 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Holzbohrer
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.