Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karosseriebohrer HSS-R, DIN 1897, 7 x 34 x 74 mm, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608597253 Karosseriebohrer HSS-R, DIN 1897, 7 x 34 x 74 mm, 5er-Pack
Bosch 2608597253 Karosseriebohrer HSS-R, DIN 1897, 7 x 34 x 74 mm, 5er-Pack
Bosch 2608597253 Karosseriebohrer HSS-R, DIN 1897, 7 x 34 x 74 mm, 5er-Pack
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2608597253
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597253
EAN/GTIN:
     3165140100205
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Der HSS-Kurzbohrer ist besonders kurz und wird bei beengten Stellen verwendet. Er bohrt Löcher in Metallblech und Metallrohre mit einer Stärke zwischen 2 und 6 mm. Die Arbeitslänge der Spitalnut ist ideal für Arbeiten bei Platzmangel geeignet. Die selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff ermöglicht einen Bohrbeginn ohne Ankörnen und Wandern sowie effizientes Arbeiten bei Platzmangel. Er eignet sich für Baustahl, Metalllegierungen, Nichteisenmetalle und Kunststoffe. Der Schaft des Bohrers ist zylindrisch (der Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser). Der Bohrer wird mit Bohrständern und Bohrschraubern verwendet. Der HSS-Kurzbohrer wird nach DIN 1897 gefertigt. Er gehört zum Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Spitzenwinkel 118 Grad und Durchmessertoleranz h8.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
74 mm
Schaftdurchmesser:
7.00 mm
Aufnahmesystem:
sonstige
Schneidenlänge:
34 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Geeignet für Stein:
false
Durchmesser Bohrer:
7.0 mm
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
false
Geeignet für Glas:
false
Schneidstoff:
HSS
Geeignet für Keramik:
false
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Durchmesser (D) mm:
7.00
Arbeitslänge (L1) mm:
34
Gesamtlänge (L2) mm:
74
Vorteil HL (kurz):
Extra kurzer Bohrer zum Arbeiten ?bei beengten Stellen
Leistungsbeschreibung:
bei beengten Stellen
(Version) Key RTB:
Die Arbeitslänge der Spiralnut ist für die meisten Arbeiten bei Platzmangel ideal
Spezifisches RTB1:
Die selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff ermöglicht bei Platzmangel einen leichten Bohrbeginn.
Spezifisches RTB2:
Nach DIN 1897 gefertigt, Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Spitzenwinkel 118 Grad und Durchmessertoleranz h8
Material:
Stahlbleche | Stahl | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall
Produkttext, Zubehör, grau:
5er-Pack
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,091 kg
Nettogewicht:
0,091 kg
Volumen:
0,215 dm3
Abmessung Länge:
133 mm
Abmessung Breite:
49 mm
Abmessung Höhe:
33 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
35
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 2,16*
3 Tage
18
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,53*
€ 2,22*
5 Tage
8
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,69*
€ 9,04*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,98*
€ 9,67*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 7,20*
€ 9,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 45 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 135 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 35 Stück ( entspricht € 75,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 192,34*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 530,62*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 239,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.