Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Dosensenker 68 mm, 60 mm, 4 Segmente, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 599 047 Lochsäge Bohrer
Bosch 2 608 599 047 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     C4310-2608599047
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608599047
EAN/GTIN:
     4059952508788
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Dosensenker
Dosensenker
Der Best for Universal Dosensenker ist die ideale Wahl für Trockenbohren in weiche und harte Baumaterialien. Mit einer optimierten Segmentkomposition ermöglicht dieser Schneider für Trockenbohrungen in die härtesten Materialien. Die lasergeschweißten Segmente bieten eine solide Verbindung zum gehärteten Stahlkörper. Dadurch ein unbeabsichtigtes Abbrechen verhindert und eine herausragende Lebensdauer erreicht – auch beim Arbeiten mit extremen Materialien.
Weitere Informationen:
Senkdurchmesser:
68 mm
Schneidstoff:
sonstige
Länge:
60 mm
Durchmesser mm:
68
Arbeitslänge mm:
60
Anzahl Segmente:
4
Segmenthöhe mm:
10.0
Aufnahmeschaft:
M 16
Vorteil HL (kurz):
Trockenbohren in Stahlbeton und andere Baumaterialien
Leistungsbeschreibung:
Trockenbohren in Stahlbeton
(Version) Key RTB:
Speziell konzipierte, optimierte Matrix ermöglicht Trockenbohrungen selbst in Stahlbeton (Armierung mit bis zu 10 mm Durchmesser)
Spezifisches RTB1:
Lasergeschweißte Segmente sind fest mit einem gehärteten Stahlkörper verbunden und bieten selbst bei härtesten Materialien eine lange Lebensdauer
Spezifisches RTB2:
Bohren ohne Schlagsystem in (armierten) Beton (bis zu 10 mm Durchmesser), Kalkstein, Ziegel, Klinker und Mauerwerk
Spezifisches RTB3:
Optimale Leistung beim Bohren mit Geschwindigkeiten ab 1300 U/min
Material:
Beton | Stahlbeton | Betonblockstein | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Mauerwerk
SOL Date:
29.08.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
29.02.2020
Bruttogewicht:
0,456 kg
Nettogewicht:
0,43 kg
Volumen:
0,518 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
72 mm
Abmessung Höhe:
72 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.