Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Socket Core Cutter dry, 82 x 60 mm, M16-Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608599048
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608599048
EAN/GTIN:
     4059952508795
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
Herausragende Lebensdauer in verschiedenen Baumaterialien! Hochwertige Diamantkörnung und -matrix für Haltbarkeit und Leistung Musst du Löcher für Steckdosen in Stein, Beton und andere Baumaterialien schneiden, ohne dass eine komplexe Kühlung bzw. Schmierung erforderlich ist? Dann ist der PRO Socket Core Cutter dry das richtige Zubehör für dich. Er vereint effektives Arbeiten mit hervorragender Haltbarkeit. Die Qualität und Haltbarkeit des PRO Socket Core Cutter dry zeigt sich in seinem hochwertigen Diamantbesatz in einer Premium-Metallmatrix – für hohe Leistung und Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
82
Arbeitslänge mm:
60
Anzahl Segmente:
4
Segmenthöhe mm:
10.0
Aufnahmeschaft:
M 16
Leistungsbeschreibung:
Konzipiert für Trockenbohren in Baumaterialien
Kurzbeschreibung (klein):
Hochwertige Diamantkörnung und -matrix für Haltbarkeit und Leistung
Material:
Ziegelstein | Stahlbeton | Mauerwerk
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Senkdurchmesser:
82 mm
Schneidstoff:
sonstige
Länge:
60 mm
Bruttogewicht:
0,56 kg
Nettogewicht:
0,52 kg
Volumen:
0,74 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
86 mm
Abmessung Höhe:
86 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
15
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.