Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Stainless Steel Trennscheibe, 230 x 2 x 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608600096
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608600096
EAN/GTIN:
     3165140070928
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Herausragende Lebensdauer beim Schneiden von Edelstahl! Robuste Aluminiumoxid-Körner für lang anhaltende Leistung Bist du Metallarbeiter und benötigst eine langlebige Scheibe für gerade Schnitte in Edelstahl? Die PRO Stainless Steel verfügt über einen dicken Körper, damit sie die stabile Leistung bietet, die du für diese Arbeit benötigst. Die PRO Stainless Steel Gebundene Trennscheibe ist ein langlebiges Zubehör zum Schneiden von Edelstahl. Die Scheibe ist 3 mm dick: Es biegt sich nicht. Du erhältst eine zuverlässige Schleifleistung und gerade Schnitte. Für die Stabilität der Scheibe wurde sie mit Premium-Schleifkörnern aus Aluminiumoxid besetzt. Ein hochwertiges Glasfasergewebe verstärkt sie und macht das Arbeiten damit sicherer.
Weitere Informationen:
Spezifikation:
AS 46 T INOX BF
Durchmesser mm:
230
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Dicke mm:
2.0
X-LOCK:
nein
oSa:
ja
Leistungsbeschreibung:
Konzipiert für das Schneiden von Edelstahl
Kurzbeschreibung (klein):
Robuste Aluminiumoxid-Körner für lang anhaltende Leistung | Harzmatrix für Stärke und Hitzebeständigkeit | Starkes Glasfasergewebe verstärkt die Scheibe
Material:
Edelstahl
Produkttext, ZB grau:
Gerade
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
2.0 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Scheibendurchmesser:
230 mm
Form:
sonstige
Bruttogewicht:
0,204 kg
Nettogewicht:
0,198 kg
Volumen:
0,106 dm3
Abmessung Länge:
230 mm
Abmessung Breite:
230 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: mini trennscheibe
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.