Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe gekröpft Expert for Metal A 30 T BF, 125 mm, 22,23 mm, 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 600 223 Winkelschleifer-Zubehör
Bosch 2 608 600 223 Winkelschleifer-Zubehör
Bosch 2 608 600 223 Winkelschleifer-Zubehör
Bosch 2 608 600 223 Winkelschleifer-Zubehör
Artikel-Nr.:
     260W-919473
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608600223
EAN/GTIN:
     3165140116442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe metall 125x6x22,2
Die Schruppscheibe Expert for Metal bietet bei maximaler Sicherheit eine beindruckend hohe Lebensdauer. Das Schleifkorn aus Aluminiumoxid und die ausgewählten funktionalen Füll- und Zusatzstoffe in der fortschrittlichen Phenolharzmatrix sind speziell für Metall geeignet. Das präzisionsgefertigte Glasfasergewebe der Scheibe sorgt für hohe Scheibenstabilität und maximale Arbeitssicherheit. Sie ist zum Schleifen von Metall bestimmt.
Weitere Informationen:
Anwendung:
schleifen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
true
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Form:
gekröpft
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
6.0 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Scheibendurchmesser:
125 mm
Spezifikation:
A 30 T BF
Durchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Dicke mm:
6.0
X-LOCK:
nein
oSa:
nein
Vorteil HL (kurz):
Lange Lebensdauer bei maximaler Sicherheit
Leistungsbeschreibung:
Beeindruckende Lebensdauer/Sicherheit
(Version) Key RTB:
Schleifkorn aus Aluminiumoxid, funktionale Füll- und Zusatzstoffe in Phenolharzmatrix, für Metallarbeiten geeignet
Spezifisches RTB1:
Präzisionsgefertigtes Glasfasergewebe für hohe Scheibenstabilität und maximale Arbeitssicherheit
Material:
Stahl | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,165 kg
Nettogewicht:
0,162 kg
Volumen:
0,094 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
125 mm
Abmessung Höhe:
6 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,09*
€ 1,49*
7 Tage
200
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 1,53*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 1,57*
2 Tage
15
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 1,60*
1 Tag
60
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,23*
€ 1,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.