Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Metal Trennscheibe, 230 x 2,5 x 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608600225
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608600225
EAN/GTIN:
     3165140116466
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Herausragende Lebensdauer in Metall! Robuste Aluminiumoxid-Körner für lang anhaltende Leistung Benötigst du eine langlebige Trennscheibe für schnelle Schnitte in Metall? Dann ist die PRO Metal die richtige Wahl. Wir haben sie mit hochwertigen Schleifkörnern versehen, um Stabilität und Haltbarkeit zu gewährleisten. Wir haben die langlebige PRO Metal Gebundene Trennscheibe mit Premium-Schleifkörnern aus Aluminiumoxid besetzt, um effektives Schneiden zu gewährleisten. Zudem haben wir die Körner mit funktionellen Füllstoffen kombiniert und sie für Stabilität und Hitzebeständigkeit in eine Phenolharzmatrix eingebettet. Für eine sicherere und stabilere Leistung wurde die Scheibe zudem mit hochwertigem Glasfasergewebe verstärkt.
Weitere Informationen:
Spezifikation:
A 30 S BF
Durchmesser mm:
230
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Dicke mm:
2.5
X-LOCK:
nein
oSa:
ja
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Schneiden von Metall
Kurzbeschreibung (klein):
Robuste Aluminiumoxid-Körner für lang anhaltende Leistung | Harzmatrix für Stärke und Hitzebeständigkeit | Starkes Glasfasergewebe verstärkt die Scheibe
Material:
Stahl
Produkttext, ZB grau:
Gekröpft
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Form:
gekröpft
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
2.5 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Scheibendurchmesser:
230 mm
Bruttogewicht:
0,226 kg
Nettogewicht:
0,22 kg
Volumen:
0,132 dm3
Abmessung Länge:
230 mm
Abmessung Breite:
230 mm
Abmessung Höhe:
2,5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: mini trennscheibe
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.