Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe gekröpft Expert for Metal A 30 T BF, 180 mm, 22,23 mm, 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 600 315 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Schleifscheibe
Bosch 2 608 600 315 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Schleifscheibe
Artikel-Nr.:
     C4310-2608600315
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608600315
EAN/GTIN:
     3165140149372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe stahl 180x6
schruppscheibe stahl
Die Schruppscheibe Expert for Metal bietet bei maximaler Sicherheit eine beindruckend hohe Lebensdauer. Das Schleifkorn aus Aluminiumoxid und die ausgewählten funktionalen Füll- und Zusatzstoffe in der fortschrittlichen Phenolharzmatrix sind speziell für Metall geeignet. Das präzisionsgefertigte Glasfasergewebe der Scheibe sorgt für hohe Scheibenstabilität und maximale Arbeitssicherheit. Sie ist zum Schleifen von Metall bestimmt.
Weitere Informationen:
Anwendung:
schleifen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
true
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Form:
gekröpft
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
6.0 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Scheibendurchmesser:
180 mm
Spezifikation:
A 30 T BF
Durchmesser mm:
180
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Dicke mm:
6.0
X-LOCK:
nein
oSa:
nein
Vorteil HL (kurz):
Lange Lebensdauer bei maximaler Sicherheit
Leistungsbeschreibung:
Beeindruckende Lebensdauer/Sicherheit
(Version) Key RTB:
Schleifkorn aus Aluminiumoxid, funktionale Füll- und Zusatzstoffe in Phenolharzmatrix, für Metallarbeiten geeignet
Spezifisches RTB1:
Präzisionsgefertigtes Glasfasergewebe für hohe Scheibenstabilität und maximale Arbeitssicherheit
Material:
Stahl | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,329 kg
Nettogewicht:
0,325 kg
Volumen:
0,194 dm3
Abmessung Länge:
180 mm
Abmessung Breite:
180 mm
Abmessung Höhe:
6 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.