Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbide-Schleifköpfe, 180 mm, Feinheitsgrad fein, Scheibenform flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608600362
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608600362
EAN/GTIN:
     3165140168410
Suchbegriffe:
HM-Schleifteller
Schleiftopf
Topfschleifscheibe
bosch schleiftopf
Die Carbide-Schleifköpfe eignen sich zum Schleifen und Schnitzen von Kork, Weich- und Hartholz, Glasfaser-Kunststoff und Gummi. Die Schleifköpfe eignen sich zum Entfernen von Schalungsvorsprüngen auf Sichtbeton, Betonresten auf Schalungsplatten, Fliesenkleber von der Wand, Beschichtungen und Farbe auf Holz und Baumaterialien. Topfscheiben formen Porenbeton, Kalkstein und Marmor und sind nützlich für die Fußpflege von Huftieren. Carbide-Schleifköpfe mit 180 mm sind für alle M14-Winkelschleifer mit 180 und 230 mm geeignet.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
180
Feinheitsgrad:
fein
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Scheibenform:
Flach
Ausführung:
Fein
Maschinentyp:
PWR 180 CE
Vorteil HL (kurz):
Hervorragende Materialabtragsrate bei minimalem Kraftaufwand
Leistungsbeschreibung:
Erstklassige Materialabtragsrate
(Version) Key RTB:
Carbide-Schleifköpfe eignen sich zum Schleifen und Schnitzen von Kork, Weich- und Hartholz, Glasfaser-Kunststoff und Gummi
Spezifisches RTB1:
Schleifköpfe eignen sich zum Entfernen von Schalungsvorsprüngen auf Sichtbeton, Betonresten auf Schalungsplatten, Fliesenkleber von der Wand, Beschichtungen und Farbe auf Holz und Baumaterialien
Spezifisches RTB2:
Topfscheiben formen Porenbeton, Kalkstein und Marmor und sind nützlich für die Fußpflege von Huftieren
Spezifisches RTB3:
Geeignet für alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde, 180 und 230 mm
Material:
Hartholz | Faserkunststoffe GFK, CFK | Gummi | Kalk- und Sandsteine | Farbe auf Holz | Dachziegel
Produkttext, ZB grau:
flach Geeignet für alle Winkelschleifer mit M14-Gewinde, 180 und 230 mm
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Anwendung:
schleifen
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Beton/Betonstein:
true
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
true
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
true
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Form:
flach
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Scheibendurchmesser:
180 mm
Geeignet für Porenbeton:
true
Geeignet für Holz:
true
Bruttogewicht:
0,554 kg
Nettogewicht:
0,545 kg
Volumen:
1,152 dm3
Abmessung Länge:
220 mm
Abmessung Breite:
187 mm
Abmessung Höhe:
28 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: hm schleifteller, Hartmetall-Topfscheibe
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.