Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Backing Pad weich, 125 mm, M10, weich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608601046
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608601046
EAN/GTIN:
     3165140047265
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Lange Lebensdauer beim Schleifen! Starker, hitzebeständiger Kunststoff für effizientes Schleifen Für den Feinschlief mit einem Winkelschleifer ist ein Stützteller erforderlich, der langlebig, flexibel und hitzebeständig ist. Wie das PRO Backing Pad. Das PRO Backing Pad ist zum Feinschlief mit Fiberscheiben der Körnung P60 und höher ausgelegt. Er besteht aus langlebigem, hitzebeständigem Kunststoff, um sicherzustellen, dass du deine Werkstücke effektiv schleifen kannst – immer und immer wieder.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
100
Drehzahl, max. min-1:
15300
X-LOCK:
nein
Stütztellertyp:
Weich
Kurzbeschreibung (klein):
Starker, hitzebeständiger Kunststoff für effizientes Schleifen
Produkttext, ZB grau:
Stützteller mit M10-Flanschgewinde
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Schleiftellerdurchmesser:
100 mm
Anschlussmaß:
M10
Bruttogewicht:
0,074 kg
Nettogewicht:
0,074 kg
Volumen:
0,28 dm3
Abmessung Länge:
140 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.