Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifscheibe X431 Standard for Metal, gerade, 115 mm, 120, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608601273
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608601273
EAN/GTIN:
     3165140786706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Die X431 Standard for Metal liefert beim Schruppen von Kanten und Schweißnähten sowie grobgeschliffener Metallflächen gute Abschlussergebnisse. Ihr Schleifflächenbesatz aus hochwertigem zirkoniumoxidverstärkten Halbedelkorundkorn ist robust, verschleißfest und erstellt einen einheitlichen Oberflächenabschluss. Das robuste Trägermaterial X-Gewebe: bietet Arbeitsstabilität für saubere und einheitliche Ergebnisse. Die Vollkunstharzklebung der Schleifkörner sorgt für Verschleißfestigkeit bei hartem Einsatz‪. Die Trägerplatte ist sowohl gewinkelt als auch gerade und sowohl aus Glasfaser als auch aus Kunststoff lieferbar.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser mm:
115
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Körnung:
120
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Guter Oberflächenabschluss
Leistungsbeschreibung:
Guter Oberflächenabschluss
(Version) Key RTB:
Robuster, verschleißfester Schleifflächenbesatz, zirkoniumoxidverstärktes Halbedelkorundkorn, einheitlicher Abschluss
Spezifisches RTB1:
Robustes Trägermaterial X-Gewebe: für Arbeitsstabilität
Spezifisches RTB3:
Vollkunstharzklebung für Haltbarkeit Trägerplatte sowohl gewinkelt/gerade und sowohl Glasfaser/Kunststoff
Material:
Stahl
SOL Date:
01.07.2015
Neuerscheinung:
nein
Anwendung:
schleifen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
X-Lock Aufnahme:
false
Scheibendurchmesser:
115 mm
Form:
sonstige
Bruttogewicht:
0,076 kg
Nettogewicht:
0,057 kg
Volumen:
0,192 dm3
Abmessung Länge:
117 mm
Abmessung Breite:
117 mm
Abmessung Höhe:
14 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
TR
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe, Schleifscheibe
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 1,51*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,03*
€ 1,52*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,08*
€ 1,52*
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,52*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 69,00*
ab € 1,56*
€ 1,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.