Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Rail Trennscheibe, 355 x 4 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608601339
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608601339
EAN/GTIN:
     3165140804721
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Herausragende Lebensdauer in Schienen! Robuste Aluminiumoxid-Körner für lang anhaltende Leistung Eisenbahn- und Bauarbeiter wissen genau, dass das Schneiden von Schienen eine große Herausforderung darstellen kann. Wir haben die PRO Metal Rail Gebundene Trennscheibe entwickelt, damit du diese Arbeit besser meistern kannst. Die PRO Metal Rail Gebundene Trennscheibe ist strapazierfähig und zuverlässig. Sie wurde für Eisenbahn- und Bauarbeiter entwickelt, die Schienen schneiden müssen. Die Scheibe ist 4 mm dick und mit hochwertigen Schleifkörnern aus Aluminiumoxid besetzt, um stabile Leistung und hervorragende Schnittergebnisse zu gewährleisten. Die Scheibe wurde mit zweieinhalb Schichten hochwertigem Glasfasergewebe verstärkt, um eine sicherere Anwendung mit einer Benzinsäge zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Spezifikation:
A 30 S BF
Durchmesser mm:
355
Bohrungsdurchmesser mm:
25.40
Dicke mm:
4.0
U/min (Maximaldrehzahl):
5500
X-LOCK:
nein
oSa:
ja
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Schneiden von Schienen
Kurzbeschreibung (klein):
Robuste Aluminiumoxid-Körner für lang anhaltende Leistung | Harzmatrix für Stärke und Hitzebeständigkeit | Starkes Glasfasergewebe verstärkt die Scheibe
Produkttext, ZB grau:
Gerade | <b>Geeignet für</b> Benzinsägen | Maximale Rotationsgeschwindigkeit 100 m/s (5500 U/min)
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Scheibendurchmesser:
355 mm
Bohrungsdurchmesser:
25.40 mm
Stärke:
4.0 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Max. Drehzahl:
5500 1/min
Anwendung:
schleifen
Form:
sonstige
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
false
Bruttogewicht:
0,845 kg
Nettogewicht:
0,828 kg
Volumen:
0,504 dm3
Abmessung Länge:
355 mm
Abmessung Breite:
355 mm
Abmessung Höhe:
4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
TH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.